Αντιψυκτικό -15 °C έως 115 °C
Αντιψυκτικό -15 βαθμών
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ-ΑΝΤΙΘΕΡΜ.-15°C ΠΡΑΣINO 220L
Αρ. είδους 0892360155
EAN 4056807905167
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πληροί την προδιαγραφή BS 6580
- Προστατεύει τα μεταλλικά μέρη και τα ελαστομερή, τόσο του κινητήρα, όσο και του ψυγείου, από τη σκουριά, τη διάβρωση και την υπερθέρμανση
- Συνιστάται για χρήση όλο τον χρόνο, όπου ο κατασκευαστής συνιστά τον συγκεκριμένο τύπο αντιψυκτικού-αντιθερμικού υγρού.
Φύλλα δεδομένων(X)
σε λειτουργία, ελέγξτε αν η στάθμη υποχώρησε και συμπληρώστε μέχρι το προβλεπόμενο όριο. Σε περίπτωση χρήσης άλλου αντιψυκτικού-αντιθερμικού, ελέγξτε τη συμβατότητα με το παρόν υγρό ή προβείτε σε πλύση του κυκλώματος. Να μην αραιώνεται.
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 234000,000 g |
Πυκνότητα/συνθήκες | 1,088 g/cm³ / στους 15°C |
Βάρος περιεχομένου | 226000 g |
Χρώμα | Πράσινο |
Χημική βάση | Αιθυλενική γλυκόλη |
Περιεχόμενα | 220 l |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 60 Month / στεγνός και καλά αεριζόμενος χώρος αποθήκευσης |
Σημείο πήξης | -15 °C |
Τιμή pH | 7-9 |