Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αντιψυκτικό -15 °C έως 115 °C

Αντιψυκτικό -15 βαθμών
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ-ΑΝΤΙΘΕΡΜ.-15°C ΠΡΑΣINO 20L

Αρ. είδους 0892360153

EAN 4056807905150

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αντιψυκτικό -15 °C έως 115 °C

Αρ. είδους 0892360153
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
Αντιψυκτικό-αντιθερμικό υγρό συστημάτων ψύξης πράσινου χρώματος, έτοιμο για χρήση
Ιδιότητες:
  • Πληροί την προδιαγραφή BS 6580

  • Προστατεύει τα μεταλλικά μέρη και τα ελαστομερή, τόσο του κινητήρα, όσο και του ψυγείου, από τη σκουριά, τη διάβρωση και την υπερθέρμανση

  • Συνιστάται για χρήση όλο τον χρόνο, όπου ο κατασκευαστής συνιστά τον συγκεκριμένο τύπο αντιψυκτικού-αντιθερμικού υγρού.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

ΟδηγίεςΓεμίστε το κύκλωμα ψύξης εντός των ορίων της στάθμης min-max ή το προβλεπόμενο από τον κατασκευαστή δοχείο πλήρωσης-εκτόνωσης. Αφήστε να περάσουν μερικά λεπτά και πριν θέσετε τον κινητήρα
σε λειτουργία, ελέγξτε αν η στάθμη υποχώρησε και συμπληρώστε μέχρι το προβλεπόμενο όριο. Σε περίπτωση χρήσης άλλου αντιψυκτικού-αντιθερμικού, ελέγξτε τη συμβατότητα με το παρόν υγρό ή προβείτε σε πλύση του κυκλώματος. Να μην αραιώνεται.

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

21350,000 g

Πυκνότητα/συνθήκες

1,088 g/cm³ / στους 15°C

Βάρος περιεχομένου

20600 g

Χρώμα

Πράσινο

Χημική βάση

Αιθυλενική γλυκόλη

Περιεχόμενα

20 l

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

60 Month / στεγνός και καλά αεριζόμενος χώρος αποθήκευσης

Σημείο πήξης

-15 °C

Τιμή pH

7-9

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες