Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Παξιμάδι με περτσίνι πολλαπλών χρήσεων με φρεζάτη κεφαλή

Φρεζάτη κεφαλή, αλουμίνιο, πολλ. χρήσεις, ανοικτό
(ΕΠ) ΠΕΡΤΣ.ΑΛ.(1,5-6,0) 9,0X17,5 M6

Αρ. είδους 094855060

EAN 4048539224098

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Παξιμάδι με περτσίνι πολλαπλών χρήσεων με φρεζάτη κεφαλή

Αρ. είδους 094855060

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πρωτοποριακά και πατενταρισμένα παξιμάδια με περτσίνι με μεγάλο εύρος μηκών σύσφιγξης, αλουμίνιο

Κατάλληλα για χρήση σε συνδέσεις με περτσίνι και βίδα σε δομικά στοιχεία με λεπτό τοίχωμα ή με μεγαλύτερη αντοχή



Έως τώρα χρειάζονταν τρία παξιμάδια με περτσίνι για να καλυφθεί το πάχος σύσφιγξης, ενώ τώρα αρκεί μόνο ένα για την κάλυψη ολόκληρης της περιοχής



Δεν περιέχει χρώμιο (VI)



Συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΕ για το τέλος κύκλου ζωής των οχημάτων


  • Αποκλειστικό προϊόν

  • Μειωμένο κόστος αποθήκευσης χάρη στη μεγάλη ποικιλία τύπων

  • Χωρίς συνδυασμό των διαφόρων περιοχών τιμών σύσφιγξης

  • Εφαρμογή με συμβατικά εργαλεία περτσινώματος με μοχλό

  • Καθαρό, ασφαλές κλείσιμο

  • Η τοποθέτηση από τη μία πλευρά τα κάνει κατάλληλα για κλειστά προφίλ
Ανακοίνωση

Τιμές εξαγωγής:


Οι τιμές που αναφέρονται είναι απλώς ενδεικτικές. Συνεπώς, οι πληροφορίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τεμάχιο εργασίας, την ανοχή της οπής και την τραχύτητα της επιφάνειας.



Κατάλληλα εργαλεία εγκατάστασης


  • Πριτσιναδόρος τυφλών πριτσινιών ZEBRA® HES 512

  • Πριτσιναδόρος τυφλών πριτσινιών HES 510

  • Χειροκίνητος πριτσιναδόρος τυφλών πριτσινιών ZEBRA® HES 412
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Εξαρτήματα αυτοκινητοβιομηχανίας, περιβλήματα υπολογιστών, κατασκευή ηλεκτρικών συστημάτων, ανεμιστήρες, πινακίδες ονομαστικών χαρακτηριστικών, κασώματα παραθύρων

Υλικό

Αλουμίνιο

Επιφάνεια

Απλός

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M6

Διάμετρος κεφαλής (d1)

11,3 mm

Εξωτερική διάμετρος (d2)

9,0 mm

Μήκος (l1)

17,5 mm

Ύψος κοπής (k1)

1,5 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης (s1)

1,5-6,0 mm

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Φορτίο εφελκυστικής θραύσης

6500 N

Μέγ. ροπή σύσφιγξης

6 Nm

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Επαναφορτιζόμενο πιστόλι τοποθέτησης παξιμαδιών με πριτσίνι ANG 310

ΕΠΑΝΑΦ. ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ANG310

Για την τοποθέτηση περτσινιών έως M10 Al, σε χάλυβα έως M8 και ανοξείδωτο χάλυβα M6.
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες