Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Θερμοσυστελλόμενος σύνδεσμος προέκτασης με σύσφιγξη

Σύνδεσμος προέκτασης
ΘΕΡΜΟΣΥΣΤ.ΣΥΝΔΕΤ.ΚΑΛΩΔΙΩΝ 1,5-2,5

Αρ. είδους 05555162
EAN 4011231455862
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Θερμοσυστελλόμενος σύνδεσμος προέκτασης με σύσφιγξη

Αρ. είδους 05555162

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Συνδέσεις ανθεκτικές στη σκόνη και την υγρασία
  • Ημιδιαφανείς θερμοσυστελλόμενοι σωλήνες για απλή οπτική παρακολούθηση της σύνδεσης

  • Εξοικονόμηση χρόνου χάρη στην κατά 40% ταχύτερη διαδικασία συρρίκνωσης

  • Χαμηλός κίνδυνος ζημιάς στον σύνδεσμο και τη μόνωση του καλωδίου χάρη στη χαμηλή θερμοκρασία συρρίκνωσης
Ανακοίνωση

Πρέπει να αποφεύγετε την τοπική υπερθέρμανση των θερμοσυστελλόμενων σωλήνων.

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Σύνδεσμοι με προστασία από τη σκόνη και την υγρασία. Εξαιρετική αντοχή σε βενζίνη, οξύ μπαταρίας, πετρέλαιο, λάδι κινητήρα, αντιψυκτικό, υγρό φρένων, αλατούχο διάλυμα 5%, ισοπροπυλική αλκοόλη.

Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος

1,5-2,5 mm²

Χρώμα

Μπλε

Διηλεκτρική αντοχή

30 kV/mm

Κατηγορία προστασίας IP

IP 67

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-55 to 125 °C

Ελάχ. θερμοκρασία συρρίκνωσης

100 °C

Μήκος

35 mm

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Φλόγιστρο-κολλητήρι WGLG 100 με αυτανάφλεξη

ΣΥΣΚ.ΣΥΓΚ.ΜΕ ΑΕΡ.ΜΕ ΑΥΤΑΝΑΦΛ.WGLG100

Μια εύχρηστη συσκευή για κάθε χρήση: μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κολλητήρι ή ως πιστόλι θερμού αέρα
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες