Ταινία βουτυλίου
Ταινία στεγανοποίησης βουτυλίου, διπλής όψης
ΚΟΡΔΟΝΙ ΒΟΥΤΙΛ.ΓΙΑ ΜΟΝ.15Μ-19Χ2ΜΜ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Πολύ καλή συμβατότητα με πολλές επιφάνειες
Καλή συμβατότητα με μέταλλα, μπετόν, τοιχοποιία, ξύλο, τζάμι, σκληρό PVC, πίσσα, συστήματα βαφής, διαθέτει εξαιρετικά καλές ιδιότητες προσκόλλησης και επιτρέπει πολλούς διαφορετικούς συνδυασμούς στα συστήματα στεγανοποίησης.
Εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία UV, τις καιρικές συνθήκες και το νερό
Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Αυτοσυγκολλούμενη
Συμβατό με πλεξιγκλάς και Macrolon
Δεν περιέχει διαλύτες
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή πληροφορίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!
Φύλλα δεδομένων(X)
Η αυτοσυγκολλούμενη ταινία βουτυλίου έχει υψηλή αντοχή προσκόλλησης και εξαιρετικές ιδιότητες μόνωσης και αντοχής στην υγρασία. Η ταινία έχει καλή συμβατότητα με μέταλλα, μπετόν, τοιχοποιία, ξύλο, τζάμι, σκληρό PVC, πίσσα και συστήματα βαφής. Οι πολύ καλές ιδιότητες προσκόλλησης επιτρέπουν διάφορους συνδυασμούς στα συστήματα στεγανοποίησης. Προϊόν ιδανικά κατάλληλο για σύνδεση ενώσεων και συγκόλληση μεμβρανών φράγματος ατμών, για στεγανοποιήσεις με επικάλυψη σε εξαρτήματα συναρμολόγησης στη βιομηχανία αυτοκινήτων και οροφών, στην κατασκευή προσόψεων και εξοπλισμού, στη βιομηχανία επίπλων και κατασκευών εσωτερικών χώρων, σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και σε εγκαταστάσεις ειδών υγιεινής, καθώς και σε όλες τις παρόμοιες εφαρμογές που περιλαμβάνουν ροδέλες διέλευσης καλωδίων, χιτώνια, πώματα άκρων καλωδίων ή παρόμοια εξαρτήματα.
Οι επιφάνειες που θα στεγανοποιηθούν πρέπει να είναι στεγνές, να διαθέτουν φέρουσα ικανότητα και να είναι απαλλαγμένες από σκόνη και γράσο. Η θερμοκρασία εφαρμογής δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από +5 °C. Τα απορροφητικά και πορώδη υποστρώματα θα πρέπει να προετοιμάζονται με αστάρι βουτυλίου/ασφάλτου της Würth. Για να επιτευχθεί καλή αρχική πρόσφυση στο υπόστρωμα, η ταινία θα πρέπει να πιέζεται πάνω στο υπόστρωμα με τη βοήθεια ενός κυλίνδρου πίεσης και να εξομαλύνεται. Οι πτυχώσεις και τα τσακίσματα πρέπει να αποφεύγονται. Το βουτύλιο παρουσιάζει τάση "ψυχρής ροής" (ιδιότητα ροής της ταινίας). Συνεπώς, η ταινία θα πρέπει να τοποθετείται πάντα με προφίλ πίεσης ώστε να εμποδίζεται η ολίσθηση του στεγανοποιητικού υλικού λόγω, για παράδειγμα, του βάρους του χιονιού ή του νερού που συσσωρεύεται. Η άσκηση πολύ μεγάλης πίεσης στο προφίλ θα προκαλέσει "εξώθηση" του στεγανοποιητικού υλικού. Επίσης, δεν πρέπει ποτέ να συμπιέζετε την ταινία βουτυλίου έως το μηδενικό σημείο (χρησιμοποιήστε τον συνοδευτικό δίσκο ως αποστάτη)!
Χημική βάση | Βουτυλοκαουτσούκ |
Χρώμα | Μαύρο |
Μήκος | 15 m |
Πάχος ταινίας στεγανοποίησης | 2 mm |
Πλάτος | 19 mm |
Κατηγορία δομικού υλικού/συνθήκες | B2 / σύμφωνα με το DIN 4102 |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Ναι |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 5 to 30 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 to 100 °C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | Unlimited / στεγνός, οριζόντιος και χωρίς σκόνη χώρος αποθήκευσης, 20°C και σχετική υγρασία 50% |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!