Συλλογή εργαλείων αποσυναρμολόγησης πλήμνης τροχού και άξονα μετάδοσης κίνησης Γενική χρήση, 15 τεμάχια
Εξαγωγέας πλήμνης τροχού, σετ 15 τεμαχίων
ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΠΛΗΜΝΗΣ ΤΡΟΧΟΥ & ΑΞΟΝΑ 15ΤΕΜ.
Αρ. είδους 1952003290
EAN 4058794286540

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου — καμία ζημιά στο σπείρωμα— το ρουλεμάν του τροχού δεν καταστρέφεται
- Βελτιστοποιημένο βήμα οπής για τη μέγιστη κάλυψη των μοντέλων στην αγορά
- Κατάλληλο για βήμα μπουλονιού 2, 3, 4, 5 και 6 οπών σε πλήμνες με μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα και μπουλόνια τροχού
- Για χρήση σε όλα τα οχήματα, από επιβατικά αυτοκίνητα έως ημιφορτηγά, και ιδίως για πολύ κολλημένους άξονες μετάδοσης κίνησης σε VAG/Mazda και Ford
- Για εξαιρετικά υψηλή δύναμη, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί προαιρετικά με τη μηχανοϋδραυλική πρέσα Würth 16 τόνων (κωδ. αρ. 1952004070)
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- 1 x εξαγωγέας με σπείρωμα τοποθέτησης, 1-1/2 ίντσας, 16 tpi (σπείρωμα ανά ίντσα)
- 1 x δακτύλιος συστολής προσαρμογής για μηχανικό άξονα, 1-1/2 ίντσας, 16 tpi x M22 x 2,0
- 1 x μηχανικός άξονας, M 22 x 2,0
- 1 x φλάντζα έλξης, 96 - 142 mm για 2, 3, 4, 5 και πλήμνη 6 οπών μπουλονιών, για μπουλόνια M12 /M14
- 5 x κωνικές ροδέλες
- 1 γράσο ατράκτου υψηλής απόδοσης
Φύλλα δεδομένων(X)
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) (30) | 6605,000 g |
Διάμετρος | 12 mm |
Διάμετρος 2 | 14 mm |
Μέγ. πλάτος σύσφιγξης | 138 mm |
Ελάχ. πλάτος σύσφιγξης | 96 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!