Εργαλείο διεύρυνσης οπών σύσφιγξης, σετ για γενική χρήση 15 τμχ.
Εργαλ. διεύρ. οπών σύσφ., σετ 15 τμχ.
ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 15ΤΕΜ.
Αρ. είδους 1952003280
EAN 4058794286434
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για ευκολότερη αφαίρεση και εγκατάσταση αμορτισέρ, ενώσεων στήριξης, σφαιρικών ενώσεων, ακραξονίων κ.λπ.
- Διεύρυνση οπών σύσφιγξης σε περιβλήματα άξονα, καρδανικούς συνδέσμους σε συστήματα διεύθυνσης κ.λπ.
- Ένθετα διάνοιξης με οξείες και αμβλείες γωνίες για διάκενα εργασίας με διαφορετικά πλάτη και βάθη
- Εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς (κόπωση υλικού/θραύση) στα εξαρτήματα (π.χ. χυτευμένο μέταλλο ή αλουμίνιο)
- Δεν χρειάζεται πλέον κτύπημα με σφυρί
- Πείροι οδήγησης για ιδανική στερέωση στο εξάρτημα χωρίς ολίσθηση
- Στα περιεχόμενα κατά την παράδοση περιλαμβάνεται απλή και διπλή γέφυρα, επομένως είναι κατάλληλο και για άξονες VAG 4 ράβδων
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- 1 απλή εγκάρσια ράβδος (για μία σφήνα επέκτασης)
- 1 διπλή εγκάρσια ράβδος (για δύο σφήνες επέκτασης)
- 2 βραχίονες για εγκάρσια ράβδο
- 2 άτρακτοι πίεσης με βάση σφήνας επέκτασης
- 4 μπουλόνια στερέωσης (2 x M8x10/2 x M10x12)
- 4 σφήνες επέκτασης (2 x 5 mm μαύρες/2 x 8 mm ασημί)
- 1 κλειδί Άλεν, 3 mm
Φύλλα δεδομένων(X)
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ (10) | 15 |
Υλικό (20) | Χάλυβας εργαλείων |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) (40) | 2450,000 g |