Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πνευματικός συμπιεστής ελατηρίων βαλβίδων 15 τεμάχια

Εργαλείο σύσφ. ελατηρ. βαλβίδων, σετ 15 τμχ.
ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 15ΤΜΧ ΣΥΣΦ.ΕΛΑΤ.ΒΑΛΒ.

Αρ. είδους 1952004190
EAN 4056807557335
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για γρήγορη τοποθέτηση και αφαίρεση των βαλβίδων σε αποσυναρμολογημένες κυλινδροκεφαλές.
  • Το σετ περιλαμβάνει 3 σφραγίδες τοποθέτησης στις βαλβίδες και τους κατάλληλους δακτυλίους συστολής, 8 συνολικά με Ø19,8-50 mm. Αυτό επιτρέπει τη γενική χρήση σε μικρούς και μεγάλους δίσκους βαλβίδων σε επιβατικά οχήματα έως βαν.

  • Η ανοιχτή σχεδίαση της σφραγίδας τοποθέτησης παρέχει βέλτιστη πρόσβαση στους δίσκους και τις σφήνες των βαλβίδων, οπότε η πρόσβαση στις σφήνες των βαλβίδων γίνεται εύκολα ακόμα και στους πολυβάλβιδους κινητήρες.

  • Το ελαφρύ και εύχρηστο στήριγμα είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο υψηλής αντοχής και διαθέτει επακριβώς ελεγχόμενο πνευματικό κύλινδρο.


Περιεχόμενα κατά την παράδοση:


  • 1 στήριγμα από αλουμίνιο

  • 1 πνευματικός κύλινδρος

  • 3 σφραγίδες συγκροτήματος βαλβίδων Ø19,8/Ø23,5/Ø34 mm

  • 8 δακτύλιοι συστολής Ø24,5/Ø25/Ø27/Ø29/Ø32/Ø34/Ø41/Ø50 mm
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Αριθμός τεμαχίων

15 Stck(pcs)

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

5537,000 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες