Καστάνια με τετράγωνο ένθετο στέλεχος 14x18 mm
Καστάνια με τετράγωνο ένθετο στέλεχος 14x18 mm
KΑΣΤΑΝΙΑ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓ.ΣΤΕΛΕΧ. 14Χ18MM 1/4''
Αρ. είδους 0714750703
EAN 4065746693769
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Κατάλληλη για ένθετα καρυδάκια 1/2 ίντσας και συνδέσμους με τετράγωνη βάση
- Κλείδωμα με πίρο στην τετράγωνη βάση για γρήγορη αλλαγή εργαλείων
- Λεπτή οδόντωση με 72 δόντια, δυνατότητα στρέψης κατά 5°, εύκολη εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης κίνησης
- Κλείδωμα ασφαλείας (ταχείας απελευθέρωσης) που εμποδίζει την πτώση ή την απώλεια των εργαλείων
- Εύκολη απελευθέρωση των εργαλείων με πάτημα ενός κουμπιού
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τετράγωνο στέλεχος ενθέματος | 14 x 18 mm |
Μέγεθος άκρου | 1/2 ίντσας |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Μήκος (L1) | 66 mm |
Μήκος κεφαλής (L2) | 41,0 mm |
Διάμετρος κεφαλής (D1) | 42,0 mm |
Ύψος τετραγώνου (D2) | 18,0 mm |
Οδήγηση σε ίντσες | 1/2 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!