Γερμανοπολύγωνο κλειδί με τετράγωνο ένθετο στέλεχος 14x18 mm
Κεφαλή ροπόκλειδου, ανοικτό άκρο 14x18 mm
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΜΕ ΑΚΡΟ 14X18 - 24MM
Αρ. είδους 0714750724
EAN 4065746691147
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Προϊόν κατάλληλο για εργασίες συναρμολόγησης σε περιορισμένους χώρους
- Κλείδωμα με πίρο στην τετράγωνη βάση για γρήγορη αλλαγή εργαλείων
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τετράγωνο στέλεχος ενθέματος | 14 x 18 mm |
Μέγεθος άκρου | 24 mm |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Μήκος (L1) | 60,8 mm |
Μήκος κεφαλής (L2) | 35,8 nm |
Διάμετρος κεφαλής (D1) | 52,4 mm |
Ύψος τετραγώνου (D2) | 18,0 mm |
Οδήγηση σε ίντσες | 1 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!