Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συλλογή κολαούζων μηχανής 14 τεμάχια. HSCo Multi Longlife, για τυφλές οπές M3-M12

Κασ. κολαούζ., Multi LL τυφλ. οπ., 14 τμχ Syska
ΣΕΤ ΚΟΛΑΟΥΖ-GRNDHO-MULTI-LONGLIFE-M3-M12

Αρ. είδους 0658840014

EAN 4065233070783

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συλλογή κολαούζων μηχανής 14 τεμάχια. HSCo Multi Longlife, για τυφλές οπές M3-M12

Αρ. είδους 0658840014
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
Αποτελείται από τρυπάνια κορυφαίας ποιότητας MFD Vario και κολαούζα τυφλής οπής Multi Longlife. Κάθε ένα διαθέτει πολυστρωματική επικάλυψη Magma για αξιόπιστη, οικονομική σπειροτόμηση σε παραγωγή σειράς σε σχεδόν όλα τα υλικά, όπως συμβατικοί χάλυβες, ανοξείδωτοι χάλυβες (π.χ. V2A, V4A), τιτάνιο, χάλυβες ανθεκτικοί στη θερμότητα με υψηλή μηχανική αντοχή έως 1200 N/mm2 και υλικά χύτευσης. Κατάλληλο επίσης για μη σιδηρούχα μέταλλα, όπως αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου, ορείχαλκος, χαλκός και μπρούντζος. Διατίθεται σε κασετίνα συστήματος ORSY®.

Μύτες τρυπανιών


  • Πολυστρωματική επικάλυψη Magma για μέχρι 9 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με μη επικαλυμμένα σπειροειδή τρυπάνια

  • Αποκλειστικό ελικοειδές σχήμα Vario για χαμηλή τριβή και γρήγορη απομάκρυνση των ρινισμάτων

  • Ειδική λείανση 4 επιφανειών για μέγιστη δυνατότητα κεντραρίσματος και κορυφαία ταχύτητα

  • Κορυφαία χαρακτηριστικά καθοδήγησης και ακρίβεια χάρη στον συνδυασμό διπλού και μονού πέλματος διάτρησης


Κολαούζο μηχανής


  • Ιδανικό για απαιτητικές μηχανικές κατεργασίες και παραγωγή σειρών με μεγάλο αριθμό σπειρωμάτων

  • Μέχρι 12 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μέχρι 150% μεγαλύτερη ταχύτητα κοπής σε σχέση με τα συμβατικά κολαούζα μηχανής χωρίς επικάλυψη

  • Μέχρι 9 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μέχρι 50% μεγαλύτερη ταχύτητα κοπής σε σχέση με τα συμβατικά κολαούζα μηχανής με επικάλυψη νιτριδίου τιτανίου (TiN)

  • Εξαιρετική απομάκρυνση ρινισμάτων, εμποδίζει τη συγκέντρωση ξεσμάτων

  • Η πολυστρωματική επικάλυψη Magma διασφαλίζει μειωμένες τιμές συντελεστή τριβής, χαμηλή τάση προσκόλλησης και βέλτιστη απομάκρυνση των ρινισμάτων

  • Βέλτιστη συγκράτηση της επικάλυψης και μειωμένος κίνδυνος εμφάνισης ρινισμάτων στο εργαλείο

  • Για αξιοπιστία στις εργασίες με σχεδόν κάθε υλικό

  • Χ ανοχή για αυξημένη διάρκεια ζωής Υπηρεσία και αξιοπιστία κατά τις εργασίες


Κατάλληλο προϊόν για το σύστημα ORSY®. Πρακτική κασετίνα συστήματος με μικρές διαστάσεις και χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως δυνατότητα στοίβαξης, βελτιστοποιημένη άρθρωση και απλό άνοιγμα

Ανακοίνωση
  • Κατά τις εργασίες διάτρησης οπών και κοχλιοτόμησης πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα ψυκτικού υγρού και λιπαντικού

  • Για περαιτέρω λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα επιμέρους προϊόντα
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

14 Stck(pcs)

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας, Ανοξείδωτος χάλυβας, Χυτευμένο μέταλλο, Τιτάνιο, Ειδικό κράμα, Μη σιδηρούχα μέταλλα

Ποιότητα

ZEBRA-Premium

Τύπος οπής

Τυφλή οπή ≤ 2.5xD

Υλικό κοπής

HSCo

Επιφάνεια

Επικάλυψη πολλών στρωμάτων μάγματος

Κατάλληλο για τύπο μηχανήματος

Μηχάνημα διάτρησης με βάθρο, Κέντρο φρεζαρίσματος/διάτρησης

Κατάλληλο για αντοχή εφελκυσμού έως

1200 N/mm²

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ακρίβεια σε σχέση με τον μετρητή (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Συμπεριφορά κατά την κοπή (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Σχηματισμός ρινισμάτων (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Τιμές κοπής
Για M3-M5
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού M3 M4 M5
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες < 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες < 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες < 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες < 1.000 N/mm² 10 18 1061 1910 0,50 796 1432 0,70 637 1146 0,80
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες < 1.000 N/mm² 10 18 1061 1910 0,50 796 1432 0,70 637 1146 0,80
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες < 1.200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Εναζωτιωμένοι χάλυβες < 1.200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Χάλυβες εργαλείων < 1.200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Ταχυχάλυβες < 1.200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Χάλυβες υψηλής κατηγορίας
Ανοξείδωτοι χάλυβες < 1.200 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Τιτάνιο και κράματα τιτανίου < 850 N/mm² 2 4 212 424 0,50 159 318 0,70 127 255 0,80
Ειδικά κράματα < 1.200 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος < 300 HB 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος < 350 HB 8 12 849 1273 0,50 637 955 0,70 509 764 0,80
Σκληρά υλικά
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Χάλυβες ελατηρίων < 1.100 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Μη σιδηρούχα μέταλλα
Αλουμίνιο < 450 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Κράματα αλουμινίου < 450 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Κράματα σφυρήλατου αλουμινίου < 400 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου <= 10 % Si < 600 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Κράμα χαλκού χαμηλής περιεκτικότητας < 400 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα < 600 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα < 1.000 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Λίστα επεξηγήσεων
vc = ταχύτητα κοπής [m/min]
f = τροφοδότηση [mm/r]
n = ταχύτητα περιστροφής [σ.α.λ.]
Οι προτεινόμενες τιμές κοπής είναι τιμές αναφοράς και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.
Για M16-M20
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού M16 M20
vc n f n f
από έως από έως από έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες < 850 N/mm² 15 27 298 537 2,00 239 430 2,50
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες < 850 N/mm² 15 27 298 537 2,00 239 430 2,50
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες < 850 N/mm² 15 27 298 537 2,00 239 430 2,50
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες < 1.000 N/mm² 10 18 199 358 2,00 159 286 2,50
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες < 1.000 N/mm² 10 18 199 358 2,00 159 286 2,50
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες < 1.200 N/mm² 10 12 199 239 2,00 159 191 2,50
Εναζωτιωμένοι χάλυβες < 1.200 N/mm² 10 12 199 239 2,00 159 191 2,50
Χάλυβες εργαλείων < 1.200 N/mm² 10 12 199 239 2,00 159 191 2,50
Ταχυχάλυβες < 1.200 N/mm² 10 12 199 239 2,00 159 191 2,50
Χάλυβες υψηλής κατηγορίας
Ανοξείδωτοι χάλυβες < 1.200 N/mm² 10 15 199 298 2,00 159 239 2,50
Τιτάνιο και κράματα τιτανίου < 850 N/mm² 2 4 40 80 2,00 32 64 2,50
Ειδικά κράματα < 1.200 N/mm² 2 3 40 60 2,00 32 48 2,50
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος < 300 HB 10 15 199 298 2,00 159 239 2,50
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος < 350 HB 8 12 159 239 2,00 127 191 2,50
Σκληρά υλικά
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 40 60 2,00 32 48 2,50
Χάλυβες ελατηρίων < 1.100 N/mm² 2 3 40 60 2,00 32 48 2,50
Μη σιδηρούχα μέταλλα
Αλουμίνιο < 450 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
Κράματα αλουμινίου < 450 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
Κράματα σφυρήλατου αλουμινίου < 400 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου <= 10 % Si < 600 N/mm² 10 15 199 298 2,00 159 239 2,50
Κράμα χαλκού χαμηλής περιεκτικότητας < 400 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα < 600 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα < 1.000 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
Για M10-M14
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού M10 M12 M14
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες < 850 N/mm² 15 27 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες < 850 N/mm² 15 27 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες < 850 N/mm² 15 27 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες < 1.000 N/mm² 10 18 318 573 1,50 265 477 1,75 227 409 2,00
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες < 1.000 N/mm² 10 18 318 573 1,50 265 477 1,75 227 409 2,00
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες < 1.200 N/mm² 10 12 318 382 1,50 265 318 1,75 227 273 2,00
Εναζωτιωμένοι χάλυβες < 1.200 N/mm² 10 12 318 382 1,50 265 318 1,75 227 273 2,00
Χάλυβες εργαλείων < 1.200 N/mm² 10 12 318 382 1,50 265 318 1,75 227 273 2,00
Ταχυχάλυβες < 1.200 N/mm² 10 12 318 382 1,50 265 318 1,75 227 273 2,00
Χάλυβες υψηλής κατηγορίας
Ανοξείδωτοι χάλυβες < 1.200 N/mm² 10 15 318 477 1,50 265 398 1,75 227 341 2,00
Τιτάνιο και κράματα τιτανίου < 850 N/mm² 2 4 64 127 1,50 53 106 1,75 45 91 2,00
Ειδικά κράματα < 1.200 N/mm² 2 3 64 95 1,50 53 80 1,75 45 68 2,00
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος < 300 HB 10 15 318 477 1,50 265 398 1,75 227 341 2,00
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος < 350 HB 8 12 255 382 1,50 212 318 1,75 182 273 2,00
Σκληρά υλικά
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 64 95 1,50 53 80 1,75 45 68 2,00
Χάλυβες ελατηρίων < 1.100 N/mm² 2 3 64 95 1,50 53 80 1,75 45 68 2,00
Μη σιδηρούχα μέταλλα
Αλουμίνιο < 450 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Κράματα αλουμινίου < 450 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Κράματα σφυρήλατου αλουμινίου < 400 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου <= 10 % Si < 600 N/mm² 10 15 318 477 1,50 265 398 1,75 227 341 2,00
Κράμα χαλκού χαμηλής περιεκτικότητας < 400 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα < 600 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα < 1.000 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Για M5-M8
Προσδιορισμός υλικού Αντοχή εφελκυσμού M5 M6 M8
vc n f n f n f
από έως από έως από έως από έως
Χάλυβες
Γενικοί δομικοί χάλυβες < 850 N/mm² 15 27 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες < 850 N/mm² 15 27 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες < 850 N/mm² 15 27 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Μη κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες < 1.000 N/mm² 10 18 637 1146 0,80 531 955 1,00 398 716 1,25
Εμβαπτισμένα κράματα χαμηλής περιεκτικότητας και βαμμένοι χάλυβες < 1.000 N/mm² 10 18 637 1146 0,80 531 955 1,00 398 716 1,25
Κεκραμένοι εμβαπτισμένοι και βαμμένοι χάλυβες < 1.200 N/mm² 10 12 637 764 0,80 531 637 1,00 398 477 1,25
Εναζωτιωμένοι χάλυβες < 1.200 N/mm² 10 12 637 764 0,80 531 637 1,00 398 477 1,25
Χάλυβες εργαλείων < 1.200 N/mm² 10 12 637 764 0,80 531 637 1,00 398 477 1,25
Ταχυχάλυβες < 1.200 N/mm² 10 12 637 764 0,80 531 637 1,00 398 477 1,25
Χάλυβες υψηλής κατηγορίας
Ανοξείδωτοι χάλυβες < 1.200 N/mm² 10 15 637 955 0,80 531 796 1,00 398 597 1,25
Τιτάνιο και κράματα τιτανίου < 850 N/mm² 2 4 127 255 0,80 106 212 1,00 80 159 1,25
Ειδικά κράματα < 1.200 N/mm² 2 3 127 191 0,80 106 159 1,00 80 119 1,25
Χυτευμένα μέταλλα
Χυτοσίδηρος < 300 HB 10 15 637 955 0,80 531 796 1,00 398 597 1,25
Σίδηρος με σφαιροειδή τεμάχια γραφίτη και μαλακός σίδηρος < 350 HB 8 12 509 764 0,80 424 637 1,00 318 477 1,25
Σκληρά υλικά
Hardox < 1.400 N/mm² 2 3 127 191 0,80 106 159 1,00 80 119 1,25
Χάλυβες ελατηρίων < 1.100 N/mm² 2 3 127 191 0,80 106 159 1,00 80 119 1,25
Μη σιδηρούχα μέταλλα
Αλουμίνιο < 450 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Κράματα αλουμινίου < 450 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Κράματα σφυρήλατου αλουμινίου < 400 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Χυτευμένα κράματα αλουμινίου <= 10 % Si < 600 N/mm² 10 15 637 955 0,80 531 796 1,00 398 597 1,25
Κράμα χαλκού χαμηλής περιεκτικότητας < 400 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα < 600 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Ορείχαλκος, μακριά ρινίσματα < 1.000 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Περιλαμβάνεται το Συλλογή κολαούζων μηχανής 14 :
Μύτες τρυπανιών HSCo DIN 338, τύπος RN MFD VARIO
1 x
Μύτες τρυπανιών HSCo DIN 338, τύπος RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D2,5

Περιγραφή:
2.5 mm
Ποιοτικό προϊόν για γενική χρήση σε στατικά μηχανήματα, κατάλληλο για μηχανική επεξεργασία υψηλής ακρίβειας σχεδόν όλων των υλικών, όπως ανοξείδωτος χάλυβας, θερμοανθεκτικοί χάλυβες και τιτάνιο, καθώς και για γενικές εφαρμογές σε συμβατικό χάλυβα με αντοχή έως 1.400 N/mm² , σε χυτοσίδηρο και σε μη σιδηρούχα μέταλλα (π.χ. κράματα μαγνησίου, ορείχαλκος, μπρούντζος, πλαστικό).
Ποσότητα: 1 x
Μύτες τρυπανιών HSCo DIN 338, τύπος RN MFD VARIO
1 x
Μύτες τρυπανιών HSCo DIN 338, τύπος RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D3,3

Περιγραφή:
3.3 mm
Ποιοτικό προϊόν για γενική χρήση σε στατικά μηχανήματα, κατάλληλο για μηχανική επεξεργασία υψηλής ακρίβειας σχεδόν όλων των υλικών, όπως ανοξείδωτος χάλυβας, θερμοανθεκτικοί χάλυβες και τιτάνιο, καθώς και για γενικές εφαρμογές σε συμβατικό χάλυβα με αντοχή έως 1.400 N/mm² , σε χυτοσίδηρο και σε μη σιδηρούχα μέταλλα (π.χ. κράματα μαγνησίου, ορείχαλκος, μπρούντζος, πλαστικό).
Ποσότητα: 1 x
Μύτες τρυπανιών HSCo DIN 338, τύπος RN MFD VARIO
1 x
Μύτες τρυπανιών HSCo DIN 338, τύπος RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D4,2

Περιγραφή:
4.2 mm
Ποιοτικό προϊόν για γενική χρήση σε στατικά μηχανήματα, κατάλληλο για μηχανική επεξεργασία υψηλής ακρίβειας σχεδόν όλων των υλικών, όπως ανοξείδωτος χάλυβας, θερμοανθεκτικοί χάλυβες και τιτάνιο, καθώς και για γενικές εφαρμογές σε συμβατικό χάλυβα με αντοχή έως 1.400 N/mm² , σε χυτοσίδηρο και σε μη σιδηρούχα μέταλλα (π.χ. κράματα μαγνησίου, ορείχαλκος, μπρούντζος, πλαστικό).
Ποσότητα: 1 x
Μύτες τρυπανιών HSCo DIN 338, τύπος RN MFD VARIO
1 x
Μύτες τρυπανιών HSCo DIN 338, τύπος RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D5,0

Περιγραφή:
5.0 mm
Ποιοτικό προϊόν για γενική χρήση σε στατικά μηχανήματα, κατάλληλο για μηχανική επεξεργασία υψηλής ακρίβειας σχεδόν όλων των υλικών, όπως ανοξείδωτος χάλυβας, θερμοανθεκτικοί χάλυβες και τιτάνιο, καθώς και για γενικές εφαρμογές σε συμβατικό χάλυβα με αντοχή έως 1.400 N/mm² , σε χυτοσίδηρο και σε μη σιδηρούχα μέταλλα (π.χ. κράματα μαγνησίου, ορείχαλκος, μπρούντζος, πλαστικό).
Ποσότητα: 1 x
Μύτες τρυπανιών HSCo DIN 338, τύπος RN MFD VARIO
1 x
Μύτες τρυπανιών HSCo DIN 338, τύπος RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D6,8

Περιγραφή:
6.8 mm
Ποιοτικό προϊόν για γενική χρήση σε στατικά μηχανήματα, κατάλληλο για μηχανική επεξεργασία υψηλής ακρίβειας σχεδόν όλων των υλικών, όπως ανοξείδωτος χάλυβας, θερμοανθεκτικοί χάλυβες και τιτάνιο, καθώς και για γενικές εφαρμογές σε συμβατικό χάλυβα με αντοχή έως 1.400 N/mm² , σε χυτοσίδηρο και σε μη σιδηρούχα μέταλλα (π.χ. κράματα μαγνησίου, ορείχαλκος, μπρούντζος, πλαστικό).
Ποσότητα: 1 x
Μύτες τρυπανιών HSCo DIN 338, τύπος RN MFD VARIO
1 x
Μύτες τρυπανιών HSCo DIN 338, τύπος RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D8,5

Περιγραφή:
8.5 mm
Ποιοτικό προϊόν για γενική χρήση σε στατικά μηχανήματα, κατάλληλο για μηχανική επεξεργασία υψηλής ακρίβειας σχεδόν όλων των υλικών, όπως ανοξείδωτος χάλυβας, θερμοανθεκτικοί χάλυβες και τιτάνιο, καθώς και για γενικές εφαρμογές σε συμβατικό χάλυβα με αντοχή έως 1.400 N/mm² , σε χυτοσίδηρο και σε μη σιδηρούχα μέταλλα (π.χ. κράματα μαγνησίου, ορείχαλκος, μπρούντζος, πλαστικό).
Ποσότητα: 1 x
Μύτες τρυπανιών HSCo DIN 338, τύπος RN MFD VARIO
1 x
Μύτες τρυπανιών HSCo DIN 338, τύπος RN MFD VARIO

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D10,2

Περιγραφή:
10.2 mm
Ποιοτικό προϊόν για γενική χρήση σε στατικά μηχανήματα, κατάλληλο για μηχανική επεξεργασία υψηλής ακρίβειας σχεδόν όλων των υλικών, όπως ανοξείδωτος χάλυβας, θερμοανθεκτικοί χάλυβες και τιτάνιο, καθώς και για γενικές εφαρμογές σε συμβατικό χάλυβα με αντοχή έως 1.400 N/mm² , σε χυτοσίδηρο και σε μη σιδηρούχα μέταλλα (π.χ. κράματα μαγνησίου, ορείχαλκος, μπρούντζος, πλαστικό).
Ποσότητα: 1 x
Empty box machine tap
1 x
Empty box machine tap

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Περιγραφή: Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Ποσότητα: 1 x
Κολαούζο για μηχανόβιδες HSCo Multi Longlife για τυφλές οπές DIN 371/376
1 x
Κολαούζο για μηχανόβιδες HSCo Multi Longlife για τυφλές οπές DIN 371/376

MATAP-BLIHO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M3

Περιγραφή:
3 mm
Το υψηλής απόδοσης κολαούζο διαμπερών σπειρωμάτων Longlife με πολυστρωματική επικάλυψη Magma για αξιόπιστη, οικονομική σπειροτόμηση σε παραγωγή σειράς είναι κατάλληλο για όλα σχεδόν τα υλικά, όπως συμβατικοί χάλυβες, ανοξείδωτοι χάλυβες (π.χ. V2A, V4A), τιτάνιο, χάλυβες ανθεκτικοί στη θερμότητα με υψηλή μηχανική αντοχή έως 1200 N/mm2 και υλικά χύτευσης. Κατάλληλο επίσης για μη σιδηρούχα μέταλλα, όπως αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου, ορείχαλκο και χαλκό.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Κολαούζο για μηχανόβιδες HSCo Multi Longlife για τυφλές οπές DIN 371/376

ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧ. ΤΥΦΛΗ ΟΠΗ HSCO MULTI Μ4

Περιγραφή:
4 mm
Το υψηλής απόδοσης κολαούζο διαμπερών σπειρωμάτων Longlife με πολυστρωματική επικάλυψη Magma για αξιόπιστη, οικονομική σπειροτόμηση σε παραγωγή σειράς είναι κατάλληλο για όλα σχεδόν τα υλικά, όπως συμβατικοί χάλυβες, ανοξείδωτοι χάλυβες (π.χ. V2A, V4A), τιτάνιο, χάλυβες ανθεκτικοί στη θερμότητα με υψηλή μηχανική αντοχή έως 1200 N/mm2 και υλικά χύτευσης. Κατάλληλο επίσης για μη σιδηρούχα μέταλλα, όπως αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου, ορείχαλκο και χαλκό.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Κολαούζο για μηχανόβιδες HSCo Multi Longlife για τυφλές οπές DIN 371/376

ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧ. ΤΥΦΛΗ ΟΠΗ HSCO MULTI Μ5

Περιγραφή:
5 mm
Το υψηλής απόδοσης κολαούζο διαμπερών σπειρωμάτων Longlife με πολυστρωματική επικάλυψη Magma για αξιόπιστη, οικονομική σπειροτόμηση σε παραγωγή σειράς είναι κατάλληλο για όλα σχεδόν τα υλικά, όπως συμβατικοί χάλυβες, ανοξείδωτοι χάλυβες (π.χ. V2A, V4A), τιτάνιο, χάλυβες ανθεκτικοί στη θερμότητα με υψηλή μηχανική αντοχή έως 1200 N/mm2 και υλικά χύτευσης. Κατάλληλο επίσης για μη σιδηρούχα μέταλλα, όπως αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου, ορείχαλκο και χαλκό.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Κολαούζο για μηχανόβιδες HSCo Multi Longlife για τυφλές οπές DIN 371/376

ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧ. ΤΥΦΛΗ ΟΠΗ HSCO MULTI Μ6

Περιγραφή:
6 mm
Το υψηλής απόδοσης κολαούζο διαμπερών σπειρωμάτων Longlife με πολυστρωματική επικάλυψη Magma για αξιόπιστη, οικονομική σπειροτόμηση σε παραγωγή σειράς είναι κατάλληλο για όλα σχεδόν τα υλικά, όπως συμβατικοί χάλυβες, ανοξείδωτοι χάλυβες (π.χ. V2A, V4A), τιτάνιο, χάλυβες ανθεκτικοί στη θερμότητα με υψηλή μηχανική αντοχή έως 1200 N/mm2 και υλικά χύτευσης. Κατάλληλο επίσης για μη σιδηρούχα μέταλλα, όπως αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου, ορείχαλκο και χαλκό.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Κολαούζο για μηχανόβιδες HSCo Multi Longlife για τυφλές οπές DIN 371/376

ΚΟΛΑΟΥΖΟ ΜΗΧ. ΤΥΦΛΗ ΟΠΗ HSCO MULTI Μ8

Περιγραφή:
8 mm
Το υψηλής απόδοσης κολαούζο διαμπερών σπειρωμάτων Longlife με πολυστρωματική επικάλυψη Magma για αξιόπιστη, οικονομική σπειροτόμηση σε παραγωγή σειράς είναι κατάλληλο για όλα σχεδόν τα υλικά, όπως συμβατικοί χάλυβες, ανοξείδωτοι χάλυβες (π.χ. V2A, V4A), τιτάνιο, χάλυβες ανθεκτικοί στη θερμότητα με υψηλή μηχανική αντοχή έως 1200 N/mm2 και υλικά χύτευσης. Κατάλληλο επίσης για μη σιδηρούχα μέταλλα, όπως αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου, ορείχαλκο και χαλκό.
Ποσότητα: 1 x
Κολαούζο για μηχανόβιδες HSCo Multi Longlife για τυφλές οπές DIN 371/376
1 x
Κολαούζο για μηχανόβιδες HSCo Multi Longlife για τυφλές οπές DIN 371/376

MATAP-BLIHO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M10

Περιγραφή:
10 mm
Το υψηλής απόδοσης κολαούζο διαμπερών σπειρωμάτων Longlife με πολυστρωματική επικάλυψη Magma για αξιόπιστη, οικονομική σπειροτόμηση σε παραγωγή σειράς είναι κατάλληλο για όλα σχεδόν τα υλικά, όπως συμβατικοί χάλυβες, ανοξείδωτοι χάλυβες (π.χ. V2A, V4A), τιτάνιο, χάλυβες ανθεκτικοί στη θερμότητα με υψηλή μηχανική αντοχή έως 1200 N/mm2 και υλικά χύτευσης. Κατάλληλο επίσης για μη σιδηρούχα μέταλλα, όπως αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου, ορείχαλκο και χαλκό.
Ποσότητα: 1 x
Κολαούζο για μηχανόβιδες HSCo Multi Longlife για τυφλές οπές DIN 371/376
1 x
Κολαούζο για μηχανόβιδες HSCo Multi Longlife για τυφλές οπές DIN 371/376

MATAP-BLIHO-HSCO-MULTI-LONGLIFE-M12

Περιγραφή:
12 mm
Το υψηλής απόδοσης κολαούζο διαμπερών σπειρωμάτων Longlife με πολυστρωματική επικάλυψη Magma για αξιόπιστη, οικονομική σπειροτόμηση σε παραγωγή σειράς είναι κατάλληλο για όλα σχεδόν τα υλικά, όπως συμβατικοί χάλυβες, ανοξείδωτοι χάλυβες (π.χ. V2A, V4A), τιτάνιο, χάλυβες ανθεκτικοί στη θερμότητα με υψηλή μηχανική αντοχή έως 1200 N/mm2 και υλικά χύτευσης. Κατάλληλο επίσης για μη σιδηρούχα μέταλλα, όπως αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου, ορείχαλκο και χαλκό.
Ποσότητα: 1 x