Μύτες τρυπανιών HSCo DIN 338 MFD Speed
Τρυπάνι HSCo DIN 338 MFD Speed
ΤΡΥΠ.HSCΟ DIN338 MFDS Φ8,5MM ZEBRA
ZEBRA






Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Έως 50% ταχύτερη διάτρηση σε σύγκριση με τα συμβατικά τρυπάνια χάρη στη λέπτυνση της μύτης
Γεωμετρία ταχύτητας
Βέλτιστο κεντράρισμα κατά την εργασία σε κυρτές επιφάνειες
Γωνία άκρου 135° και βελτιστοποιημένη εγκάρσια αραχνοειδής λέπτυνση
Χαμηλή τριβή και γρήγορη απομάκρυνση ρινισμάτων
Αποκλειστικό σπείρωμα Vario
Στέλεχος 3 πλευρών (από διάμ. 4 mm):
- Καμία περιστροφή μέσα στο τσοκ του δράπανου: ταχύτερη, πιο άνετη εργασία
- Βέλτιστη μετάδοση ισχύος
- Προστατεύει το τσοκ του δράπανου από ζημιά
- Ελάχιστη απαιτούμενη προσπάθεια για τη χαλάρωση και τη σύσφιγξη του τσοκ δραπάνου
Διατίθεται αποκλειστικά από την Würth
Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη
Φύλλα δεδομένων(X)
Ειδικά σχεδιασμένο τρυπάνι για πολλές διαφορετικές χρήσης σε επαναφορτιζόμενα δράπανα και δράπανα χειρός
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!