Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κύπελλο ανάμειξης βαφής

Κύπελλο ανάμειξης βερνικιού
ΔΟΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 1,4L

Αρ. είδους 0705800130
EAN 4058794798845

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κύπελλο ανάμειξης βαφής

Αρ. είδους 0705800130

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για ανάμειξη και αποθήκευση υλικών βαφής και βερνικιών

Ενσωματωμένες κλίμακες ανάμειξης


(1:1, 2:1, 3:1, 4:1 και 5:1)

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για ανάμειξη και αποθήκευση υλικών βαφής και βερνικιών

Περιεχόμενα

1400 ml

Κλίμακα

Έως 1100 ml

Υλικό

Πλαστικό

Χρώμα

Διαφανές

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες