Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διαφανές μονοπολικό δοκιμαστικό φάσεων με μόνιμα ενσωματωμένο λαμπτήρα αίγλης και επίπεδη λεπίδα κατσαβιδιού

Μονοπολικό δοκιμαστικό φάσεων, διαφανές
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚ. 140MM/65MM

Αρ. είδους 5634002001

EAN 4065746608190

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διαφανές μονοπολικό δοκιμαστικό φάσεων με μόνιμα ενσωματωμένο λαμπτήρα αίγλης και επίπεδη λεπίδα κατσαβιδιού

Αρ. είδους 5634002001
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
  • Πλήρης μόνωση ασφαλείας

  • Κατασκευάζεται στη Γερμανία

Σύμφωνα με το πρότυπο DIN VDE 0680-6:1977-04

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πάχος κόψης x πλάτος κόψης

0,5 x 3 mm

Μήκος λεπίδας

65 mm

Μήκος

140 mm

Σχεδίαση

Με κλιπ συγκράτησης

Απεικόνιση

Λαμπτήρας αίγλης

Ελάχ./Μέγ. εύρους τάσης AC

120-250 V/AC

Κατηγορία προστασίας IP

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία μέτρησης CAT

CAT III/300 V

Υλικό

0 - Δεν εφαρμόζεται

Υλικό λαβής

SAN

Υλικό λεπίδας κατσαβιδιού

Χάλυβας C60

Επιφάνεια λεπίδας κατσαβιδιού

Επιψευδαργυρωμένο

Χρώμα

Διαφανές, Κόκκινο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες