Τσάντα ζώνης με κορδόνι
Τσάντα ζώνης με κορδόνι ασφάλισης
ΘΗΚΗ ΒΙΔΩΝ ΖΩΝΗΣ 140Χ100Χ120ΜΜ
Αρ. είδους 0715930215
EAN 4058794055290
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Δύο εξωτερικές δερμάτινες τσέπες για κατσαβίδια, μαχαίρια και πένσες
- Ταινία από καουτσούκ στην εξωτερική πλευρά για στυλό και μικρά κατσαβίδια
- Κατασκευάζεται από πολυεστέρα υψηλής ποιότητας (ντενιέ 1680) και βελουτέ δερμάτινη επένδυση στις επιφάνειες επαφής
Τα εργαλεία που φαίνονται στην εικόνα δεν περιλαμβάνονται.
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος x πλάτος x ύψος (L x B x H) | 140 x 100 x 120 mm |
Για πλάτος ιμάντα | 70 mm |
Υλικό | Πολυεστέρας/δέρμα |
Χρώμα | Μαύρο, Γκρι |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 193,000 g |
Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου | 3 kg |