Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαμαρινόβιδες, φρεζάτη κεφαλή, συλλογή 1400 τεμάχια σε εργαλειοθήκη 4.4.1.

ISO 7050, επιψευδ. χάλ., φρεζάτη κεφ. Η Sysko
ΣΕΤ ΛΑΜ/ΔΕΣ ΦΡ.ISO7050 H2 Γ/Β 1400Τ

Αρ. είδους 5964011601

EAN 4046777995114

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λαμαρινόβιδες, φρεζάτη κεφαλή, συλλογή 1400 τεμάχια σε εργαλειοθήκη 4.4.1.

Αρ. είδους 5964011601
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
ISO 7050 επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), σταυροειδής εσοχή
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

1400 Stck(pcs)

Πρότυπα

ISO 7050

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Δήλωση απόδοσης (CPR E.E.)

Όχι

Περιλαμβάνεται το Λαμαρινόβιδες, φρεζάτη κεφαλή, συλλογή 1400 τεμάχια σε εργαλειοθήκη 4.4.1.:
ISO 7050, γαλβανισμ. χάλυβ., φρεζ. κεφ. H, σχήμα C
100 x
ISO 7050, γαλβανισμ. χάλυβ., φρεζ. κεφ. H, σχήμα C

SCR-CS-ISO7050-C-H2-(A2K)-3,5X13

Περιγραφή:
3.5 x 13 mm
Ποσότητα: 100 x
ISO 7050, γαλβανισμ. χάλυβ., φρεζ. κεφ. H, σχήμα C
100 x
ISO 7050, γαλβανισμ. χάλυβ., φρεζ. κεφ. H, σχήμα C

SCR-CS-ISO7050-C-H2-(A2K)-3,5X16

Περιγραφή:
3.5 x 16 mm
Ποσότητα: 100 x
ISO 7050, γαλβανισμ. χάλυβ., φρεζ. κεφ. H, σχήμα C
100 x
ISO 7050, γαλβανισμ. χάλυβ., φρεζ. κεφ. H, σχήμα C

SCR-CS-ISO7050-C-H2-(A2K)-3,5X19

Περιγραφή:
3.5 x 19 mm
Ποσότητα: 100 x
ISO 7050, γαλβανισμ. χάλυβ., φρεζ. κεφ. H, σχήμα C
100 x
ISO 7050, γαλβανισμ. χάλυβ., φρεζ. κεφ. H, σχήμα C

SCR-CS-ISO7050-C-H2-(A2K)-3,5X22

Περιγραφή:
3.5 x 22 mm
Ποσότητα: 100 x
ISO 7050, γαλβανισμ. χάλυβ., φρεζ. κεφ. H, σχήμα C
100 x
ISO 7050, γαλβανισμ. χάλυβ., φρεζ. κεφ. H, σχήμα C

SCR-CS-ISO7050-C-H2-(A2K)-3,5X25

Περιγραφή:
3.5 x 25 mm
Ποσότητα: 100 x
ISO 7050, γαλβανισμ. χάλυβ., φρεζ. κεφ. H, σχήμα C
100 x
ISO 7050, γαλβανισμ. χάλυβ., φρεζ. κεφ. H, σχήμα C

SCR-CS-ISO7050-C-H2-(A2K)-3,5X9,5

Περιγραφή:
3.5 x 9.5 mm
Ποσότητα: 100 x
ISO 7050, γαλβανισμ. χάλυβ., φρεζ. κεφ. H, σχήμα C
100 x
ISO 7050, γαλβανισμ. χάλυβ., φρεζ. κεφ. H, σχήμα C

SCR-CS-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,2X16

Περιγραφή:
4.2 x 16 mm
Ποσότητα: 100 x
ISO 7050, γαλβανισμ. χάλυβ., φρεζ. κεφ. H, σχήμα C
100 x
ISO 7050, γαλβανισμ. χάλυβ., φρεζ. κεφ. H, σχήμα C

SCR-CS-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,2X19

Περιγραφή:
4.2 x 19 mm
Ποσότητα: 100 x
ISO 7050, γαλβανισμ. χάλυβ., φρεζ. κεφ. H, σχήμα C
100 x
ISO 7050, γαλβανισμ. χάλυβ., φρεζ. κεφ. H, σχήμα C

SCR-CS-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,2X25

Περιγραφή:
4.2 x 25 mm
Ποσότητα: 100 x
ISO 7050, γαλβανισμ. χάλυβ., φρεζ. κεφ. H, σχήμα C
100 x
ISO 7050, γαλβανισμ. χάλυβ., φρεζ. κεφ. H, σχήμα C

SCR-CS-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,2X32

Περιγραφή:
4.2 x 32 mm
Ποσότητα: 100 x
ISO 7050, γαλβανισμ. χάλυβ., φρεζ. κεφ. H, σχήμα C
100 x
ISO 7050, γαλβανισμ. χάλυβ., φρεζ. κεφ. H, σχήμα C

SCR-CS-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,8X13

Περιγραφή:
4.8 x 13 mm
Ποσότητα: 100 x
ISO 7050, γαλβανισμ. χάλυβ., φρεζ. κεφ. H, σχήμα C
50 x
ISO 7050, γαλβανισμ. χάλυβ., φρεζ. κεφ. H, σχήμα C

SCR-CS-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,8X16

Περιγραφή:
4.8 x 16 mm
Ποσότητα: 50 x
ISO 7050, γαλβανισμ. χάλυβ., φρεζ. κεφ. H, σχήμα C
50 x
ISO 7050, γαλβανισμ. χάλυβ., φρεζ. κεφ. H, σχήμα C

SCR-CS-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,8X19

Περιγραφή:
4.8 x 19 mm
Ποσότητα: 50 x
ISO 7050, γαλβανισμ. χάλυβ., φρεζ. κεφ. H, σχήμα C
50 x
ISO 7050, γαλβανισμ. χάλυβ., φρεζ. κεφ. H, σχήμα C

SCR-CS-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,8X25

Περιγραφή:
4.8 x 25 mm
Ποσότητα: 50 x
ISO 7050, γαλβανισμ. χάλυβ., φρεζ. κεφ. H, σχήμα C
50 x
ISO 7050, γαλβανισμ. χάλυβ., φρεζ. κεφ. H, σχήμα C

SCR-CS-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,8X32

Περιγραφή:
4.8 x 32 mm
Ποσότητα: 50 x
ISO 7050, γαλβανισμ. χάλυβ., φρεζ. κεφ. H, σχήμα C
50 x
ISO 7050, γαλβανισμ. χάλυβ., φρεζ. κεφ. H, σχήμα C

SCR-CS-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,8X38

Περιγραφή:
4.8 x 38 mm
Ποσότητα: 50 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες