Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κενό κιβώτιο για κολαούζα

ΘΗΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΚΟΛΑΖΟΥΖΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟ.14ΤΕΜ.

Αρ. είδους 0633002004

EAN 4062856943074

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κενό κιβώτιο για κολαούζα

Αρ. είδους 0633002004

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος

165 mm

Ύψος

54 mm

Βάθος

113 mm

Αριθμός υποδοχών

14 Stck(pcs)

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες