Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροπόκλειδο με τετραγωνική ένθετη βάση στελέχους 14 x 18 mm

Ροπόκλειδο με εναλλάξιμη κεφαλή, καρέ 14x18 mm
ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ ΤΕΤΡ.ΣΤΕΛ.14Χ18MM 40-200NM

Αρ. είδους 0714750200

EAN 4065233137172

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροπόκλειδο με τετραγωνική ένθετη βάση στελέχους 14 x 18 mm

Αρ. είδους 0714750200
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
Κλείδωμα με πίρο στην τετράγωνη βάση για γρήγορη αλλαγή εργαλείων

Ακρίβεια και άνεση


  • Ακριβής σύσφιγξη με πολύ υψηλή ακρίβεια σκανδάλης ίση με ± 3% - πιο ακριβής από όσο προβλέπεται στο πρότυπο

  • Σαφής ηχητική και αισθητή ένδειξη όταν επιτυγχάνεται η τιμή ροπής, για πιο ελεγχόμενη σύσφιγξη

  • Ευανάγνωστη, μεγάλη διπλή κλίμακα σε Nm και lbf-ft

  • Απλή και ακριβής ρύθμιση της ροπής με περιστροφή του άκρου της λαβής

  • Κουμπί κλειδώματος για κλείδωμα και ξεκλείδωμα των ρυθμισμένων τιμών

  • Συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 6789-1 για τα εργαλεία χειρός για ροπομετρική σύσφιγξη βιδών


Αποτελεσματικό


  • Οι μικρές διαστάσεις και ο απλός χειρισμός του εργαλείου εξασφαλίζουν εξαιρετικά ευέλικτη χρήση

  • Δεν χρειάζεται χαλάρωση μετά από τη χρήση, οπότε δεν χρειάζεται επαναφορά στη χαμηλότερη τιμή της κλίμακας

  • Εργονομική, αντιολισθητική λαβή 2 συστατικών για άνετη εργασία και βέλτιστη μετάδοση ισχύος

  • Ευελιξία χρήσης χάρη στην εύκολη εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης σύσφιγξης

  • Στιβαρή συσκευασία προϊόντος, ανθεκτική στη φθορά, στην υγρασία και στα λάδια με κατασκευή κατά 100% από PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα)
Ανακοίνωση
  • Περιλαμβάνει δήλωση συμμόρφωσης και αριθμό σειράς

  • Τα εργαλεία ακριβείας, όπως τα ροπόκλειδα, πρέπει να ελέγχονται τακτικά με κατάλληλο εξοπλισμό μετρήσεων και, εάν χρειάζεται, να επαναρρυθμίζονται

  • Συνιστούμε τη εκτέλεση τακτικής βαθμονόμησης κάθε 12 μήνες ή μετά από 5.000 διαδικασίες σύσφιγξης από την πρώτη χρήση του ροπόκλειδου
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Μεγάλο εύρος πιθανών εφαρμογών για ελεγχόμενη σύσφιγξη παξιμαδιών και βιδών, ειδικά σε εργασίες μέσα σε περιορισμένους χώρους, για παράδειγμα, σε εργασίες επισκευής και συντήρησης ποδηλάτων και οχημάτων/επαγγελματικών οχημάτων/κατασκευής κινητήρων, στη βιομηχανία και στο εμπόριο και στην τεχνολογία αγκύρωσης.

Τετράγωνο στέλεχος ενθέματος

14 x 18 mm

Κατάλληλο για δεξιόστροφη σύσφιγξη

Ναι

Κατάλληλο για αριστερόστροφη σύσφιγξη

Ναι

Μέγεθος άκρου

0 - δεν εφαρμόζεται

Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης ροπής

40-200 Nm

Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης ροπής (ίντσες)

30-146 lbf.ft

ISO

6789-1

Μήκος (L1)

430 mm

Διάμετρος λαβής (D1)

37 mm

Μήκος μοχλού (L2)

345 mm

Ονομαστική διάσταση κουμπωτού εργαλείου (S1)

42 mm

Εργοστασιακή βαθμονόμηση μετρητή βάθους (S2)

28,3 mm

Ύψος εξαρτήματος (B1)

25 mm

Μήκος λαβής (L3)

167 mm

Πλάτος εξαρτήματος (B2)

32,5 mm

Ακρίβεια μέτρησης ροπής

+/- 3 %

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Καστάνια με τετράγωνο ένθετο στέλεχος 14x18 mm

KΑΣΤΑΝΙΑ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓ.ΣΤΕΛΕΧ. 14Χ18MM 1/4

Για ροπόκλειδο, τετράγωνο ένθετο στέλεχος 14x18 mm
x 1 Ποσότητα
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με τετράγωνο ένθετο στέλεχος 14x18 mm

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΜΕ ΑΚΡΟ 14X18 - 13MM

Για ροπόκλειδο, τετράγωνο ένθετο στέλεχος 14x18 mm
x 1 Ποσότητα
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με τετράγωνο ένθετο στέλεχος 14x18 mm

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΜΕ ΑΚΡΟ 14X18 - 14MM

Για ροπόκλειδο, τετράγωνο ένθετο στέλεχος 14x18 mm
x 1 Ποσότητα
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με τετράγωνο ένθετο στέλεχος 14x18 mm

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΜΕ ΑΚΡΟ 14X18 - 17MM

Για ροπόκλειδο, τετράγωνο ένθετο στέλεχος 14x18 mm
x 1 Ποσότητα
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με τετράγωνο ένθετο στέλεχος 14x18 mm

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΜΕ ΑΚΡΟ 14X18 - 19MM

Για ροπόκλειδο, τετράγωνο ένθετο στέλεχος 14x18 mm
x 1 Ποσότητα
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με τετράγωνο ένθετο στέλεχος 14x18 mm

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΜΕ ΑΚΡΟ 14X18 - 21MM

Για ροπόκλειδο, τετράγωνο ένθετο στέλεχος 14x18 mm
x 1 Ποσότητα
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με τετράγωνο ένθετο στέλεχος 14x18 mm

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΜΕ ΑΚΡΟ 14X18 - 24MM

Για ροπόκλειδο, τετράγωνο ένθετο στέλεχος 14x18 mm
x 1 Ποσότητα
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με τετράγωνο ένθετο στέλεχος 14x18 mm

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΜΕ ΑΚΡΟ 14X18 - 27MM

Για ροπόκλειδο, τετράγωνο ένθετο στέλεχος 14x18 mm
x 1 Ποσότητα
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με τετράγωνο ένθετο στέλεχος 14x18 mm

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΜΕ ΑΚΡΟ 14X18 - 30MM

Για ροπόκλειδο, τετράγωνο ένθετο στέλεχος 14x18 mm
x 1 Ποσότητα
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με τετράγωνο ένθετο στέλεχος 14x18 mm

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΜΕ ΑΚΡΟ 14X18 - 32MM

Για ροπόκλειδο, τετράγωνο ένθετο στέλεχος 14x18 mm
x 1 Ποσότητα
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια με τετράγωνο ένθετο στέλεχος 14x18 mm

ΠΟΛΥΓΩΝΟ BOX ΓΙΑ ΑΚΡΟ 14X18 24MM

Για ροπόκλειδο, τετράγωνο ένθετο στέλεχος 14x18 mm
x 1 Ποσότητα
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια με τετράγωνο ένθετο στέλεχος 14x18 mm

ΠΟΛΥΓΩΝΟ BOX ΓΙΑ ΑΚΡΟ 14X18 30MM

Για ροπόκλειδο, τετράγωνο ένθετο στέλεχος 14x18 mm
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες