Εργαλείο διαχωρισμού
Εργαλείο διαχωρισμού,
ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ 14-75ΜΜ
Αρ. είδους 0714524075
EAN 4024835927192
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται όταν τα άγκιστρα του εξολκέα δεν μπορούν να γαντζώσουν το αντικείμενο με ασφάλεια γιατί δεν υπάρχει καθόλου διάκενο ανάμεσα σε αυτό και στην επιφάνεια όπου εδράζεται. Οι λεπίδες διαχωρισμού μοντάρονται ανάμεσα στα τεμάχια και πρεσάρονται η μία πάνω στην άλλη. Η σφηνοειδής μορφή της λεπίδας διαχωρισμού επιτυγχάνει την αποκόλληση από το συγκρότημα.
- Το εργαλείο διαχωρισμού μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση αντικειμένων λεπτού πάχους, καθώς η δύναμη εξόλκευσης ασκείται σε μεγάλη επιφάνεια. Αποφεύγονται οι ανεπιθύμητες παραμορφώσεις και ζημιές. Οι λεπίδες διαχωρισμού εφάπτονται με την επίπεδη επιφάνεια που βρίσκεται κάτω από το τμήμα που πρόκειται να αφαιρεθεί.
- Σφυρήλατες και σκληρυμένες λεπίδες διαχωρισμού
- Βίδες σύσφιξης υψηλής αντοχής
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ελάχ./Μέγ. εσωτερικό πλάτος σύσφιγξης (A) | 14-75 mm |
Πλάτος σιαγόνας σύσφιγξης (B) | 115 mm |
Μήκος ατράκτου (C) | 170 mm |
Ελάχ./Μέγ. απόσταση οπών (E) | 76-139 mm |
Υλικό της λεπίδας διαχωρισμού | Βανάδιο-χάλυβας |
Επιφάνεια της λεπίδας διαχωρισμού | Επιψευδαργυρωμένο |
Διάσταση σπειρώματος | M10 |