Σύνδεσμος γρήγορης αλλαγής για διμεταλλικά ποτηροτρύπανα
Στήριγμα γρήγ. αλλαγής για διμεταλλικό ποτηροτρύπ.
ΒΑΣΗ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝ.ΒΑΡ.ΤΥΠΟΥ 14-152ΜΜ
Αρ. είδους 0632900000
EAN 4050641961174




Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γρήγορο, βολικό και ασφαλές
- Οι ειδικοί προσαρμογείς επιτρέπουν την πολύ γρήγορη και εύκολη αλλαγή των διαφόρων διαμέτρων
- Δεν χρειάζεται αφαίρεση της βάσης από το τσοκ του δράπανου ή το τσοκ ακριβείας για την αλλαγή του πριονιού. Αυτό επιτρέπει το χειρισμό με το ένα χέρι.
Εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια και μεγάλη διάρκεια ζωής
Πολύ μικρές ανοχές παραγωγής και άξονας 3 επιφανειών για σημαντικά μειωμένους κραδασμούς στο πριόνι και βέλτιστη εφαρμογή στο τσοκ του δράπανου και στο τσοκ ακριβείας. Αυτό εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του ποτηροτρύπανου και μειωμένη φθορά στα ρουλεμάν του μηχανισμού κίνησης.
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για διάμετρο ποτηροτρύπανου | 14 - 152 mm |
Διάμετρος στελέχους | 11 mm |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Τρίγωνο |
Μήκος | 140 mm |
ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟΣ L110MM
ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΤΗΡ/ΝΟ Φ32-152ΜΜ ZEBRA
ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΤΗΡ/ΝΟ Φ14-32ΜΜ ZEBRA
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!