Προέκταση 1⁄4 ίντσας
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1/4 L150MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, με στίλβωση
- Άκρο κίνησης: Για τετράγωνη κεφαλή 1/4 ίντσας, με αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση (S2) | 1/4 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Μέγεθος άκρου (S1) | 1/4 ίντσας |
Τύπος άκρου | Εξωτερικό τετράγωνο |
Μήκος (L) | 152 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 12,5 mm |