Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βιδωτό εξάρτημα σύνδεσης για πεπιεσμένο αέρα

Ακροφύσιο πεπιεσμένου αέρα με σπείρωμα, ορείχαλκος
ΣΥΝΔΕΣΜ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 13MM WS24 G1/2

Αρ. είδους 069941312

EAN 4045727014608

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βιδωτό εξάρτημα σύνδεσης για πεπιεσμένο αέρα

Αρ. είδους 069941312

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ορείχαλκος

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Σύνδεση πεπιεσμένου αέρα (A)

ET G 1/2 ίντσας

Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα

13 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

24 mm

Μήκος (L)

40 mm

Ικανότητα παροχής

1000 l/min

Υλικό

Ορείχαλκος

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Σφιγκτήρας με ένα αυτί συνεχούς ρύθμισης

ΣΦΙΓΚ.1ΧΡΗΣ.Π7-Φ21,0(17,8-21,0)

Μικρό συνολικό ύψος για συνδέσεις και στους πιο στενούς χώρους
x 10 Ποσότητα
Τανάλια κοπής DIN 5242

ΚΟΦΤΗΣ L200MM ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΛΙΕ

Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες