Κλειδί με καρυδάκι διπλής ένωσης
Διπλό ενωμένο κλειδί με καρυδάκι POWERDRIV
ΔΙΠΛΟ ΣΠΑΣΤΟ ΠΟΛΥΓΩΝΟ 13Χ17ΜΜ


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Άκρο βιδώματος: POWERDRIV. Διεξαγωνικό κλειδί με καρυδάκι
- Υλικό: Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου
- Επιφάνεια: ματ, επιχρωμιωμένη
- Γεωμετρία: και οι δύο πλευρές περιστρέφονται κατά 90°
Φύλλα δεδομένων(X)
Για χρήση σε στενούς χώρους και γύρω από προεξέχοντα άκρα.
![]() | |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 13 x 17 mm |
Μήκος (L) | 250 mm |
Πλάτος λαβής (b) | 13,5 mm |
Πάχος λαβής (c) | 7 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 19 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 24 mm |