Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πολύγωνο κλειδί, πολύ μακρύ

Μετρικό πολύγωνο κλειδί, εξαιρετικά μακρύ
ΔΙΠΛΟ ΠΟΛΥΓΩΝ ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΥ 13Χ15MM

Αρ. είδους 0714235135

EAN 4053479369532

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πολύγωνο κλειδί, πολύ μακρύ

Αρ. είδους 0714235135
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
Για υψηλές δυνάμεις σύσφιγξης και απελευθέρωσης.
  • Σχεδίαση: Μετρικού τύπου

  • Άκρο βιδώματος: Πλευρά δακτυλίου POWERDRIV, διεξαγωνικό

  • Πρότυπο: Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών κατά DIN 475 Μέρος II

  • Υλικό: Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

  • Επιφάνεια: Επιχρωμιωμένος βασικός κορμός με σατινέ ματ φινίρισμα

  • Γεωμετρικά χαρακτηριστικά: Ίσια, πολύ λεπτή σχεδίαση για χρήση σε δυσπρόσιτα σημεία
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Φλάντζες αξόνων με καρδανικό σύνδεσμο, αρθρώσεις αξόνων, σφαιρικές αρθρώσεις, σύνδεσμοι, κοχλιώσεις συνδέσμων αξόνων.

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

13 x 15 mm

Μήκος (L)

367 mm

Πάχος δακτυλίου (a1)

11 mm

Πάχος δακτυλίου 2 (a2)

12 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d1)

20 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου 2 (d2)

21,6 mm

Πάχος στελέχους

5 mm

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες