Εσωτερικός και εξωτερικός εξολκέας τριών βραχιόνων για γενική χρήση
Εξαγωγέας γενικής χρήσης με τρεις βραχίονες
ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΤΡΙΠΟΔΟΣ 130MM
Αρ. είδους 0714523130
EAN 4024835926355
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Το δοκιμασμένο μοντέλο για ασφαλή και γρήγορη εξόλκευση δίσκων, τροχών, ρουλεμάν κ.λπ.
- Ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου σε 3 άγκιστρα εξόλκευσης για σίγουρο κράτημα και κεντρική εξόλκευση
- Τραβέρσα χυτή, ανάλογα με τη γεωμετρία του μοντέλου
- Σφυρήλατα άγκιστρα
- Άτρακτος με νιτροενανθράκωση
- Σκέλη κατεργασμένα με ακρίβεια για να πιάνουν το αντικείμενο προσεκτικά και με ασφάλεια
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ελάχ. πλάτος σύσφιγξης (A) | 130 mm |
Βάθος σύσφιγξης (B) | 100 mm |
Ελάχ./Μέγ. εσωτερικό πλάτος σύσφιγξης (C) | 100-180 mm |
Μήκος ατράκτου | 140 mm |
Πλάτος γάντζου (D) | 22 mm |
Μήκος αιχμής γάντζου (E) | 12 mm |
Πάχος αιχμής γάντζου (F) | 3 mm |
Μέγ. βάρος εξαγωγής (t max) | 3 t |
Αριθμός βραχιόνων | 3 Stck(pcs) |
Διάσταση σπειρώματος | M14 x 1,5 |