Εσωτερικός και εξωτερικός εξολκέας δύο βραχιόνων για γενική χρήση
Εξαγωγέας γενικής χρήσης με δύο βραχίονες
ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΔΙΠΟΔΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ 130MM
Αρ. είδους 0714522130
EAN 4024835926140
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ο κλασικός εξολκέας για ασφαλή και γρήγορη αφαίρεση δίσκων, τροχών, ρουλεμάν κ.λπ.
- Σφυρήλατη τραβέρσα και άγκιστρα
- Άτρακτος με νιτροενανθράκωση
- Σκέλη κατεργασμένα με ακρίβεια για να πιάνουν το αντικείμενο προσεκτικά και με ασφάλεια
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ελάχ. πλάτος σύσφιγξης (A) | 130 mm |
Βάθος σύσφιγξης (B) | 100 mm |
Ελάχ./Μέγ. εσωτερικό πλάτος σύσφιγξης (C) | 100-180 mm |
Μήκος ατράκτου | 140 mm |
Πλάτος γάντζου (D) | 22 mm |
Μήκος αιχμής γάντζου (E) | 12 mm |
Πάχος αιχμής γάντζου (F) | 3 mm |
Μέγ. βάρος εξαγωγής (t max) | 3 t |
Αριθμός βραχιόνων | 2 Stck(pcs) |
Διάσταση σπειρώματος | M14 x 1,5 |