ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΡΑΧΝΗΣ
Σετ αφαίρεσης φίλτρου λαδιού, 13 τμχ.
ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΑΔΙΟΥ 13ΤΕΜ.
Αρ. είδους 9500000899
EAN 4056807077413
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ευρεία κάλυψη μοντέλων
- Η πιθανότητα παραμόρφωσης του φίλτρου λαδιού μειώνεται χάρη στην ειδική του σχεδίαση
- Μαύρη ανοδιωμένη επιφάνεια
- Άκρο βιδώματος: 3/8"
Το σετ περιλαμβάνει τα εξής:
- Κλειδί φίλτρου λαδιού 3 σιαγόνων
- SW66 mm, με 6 ραβδώσεις
- SW76 mm, με 8 ραβδώσεις
- SW76 mm, με 12 ραβδώσεις
- SW86 mm, με 18 ραβδώσεις
- SW92 mm, με 10 ραβδώσεις
- SW93 mm, με 45 ραβδώσεις
- SW96 mm, με 18 ραβδώσεις
- SW106 mm, με 15 ραβδώσεις
- SW108 mm, με 15 ραβδώσεις
- SW108 mm, με 18 ραβδώσεις
- Σύνδεσμος, 1/2"-3/8"
Φύλλα δεδομένων(X)
Για την αφαίρεση φίλτρων κλαδιών οχημάτων κατασκευασμένων στην Ευρώπη, όπως: Audi, BMW, Fiat, Ford, Lancia, Mercedes, Opel, Skoda, Seat, Volvo κ.λπ.
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 13 |
Ελάχ. διάμετρος | 65 mm |
Μέγ. διάμετρος | 108 mm |
Οδήγηση | 3/8 ίντσας |
Εξωτερική οδήγηση | WS1/2 |
Υλικό | Χάλυβας εργαλείων |
Χρώμα | Μαύρο |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 2900 g |