Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια

Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια, δακτ. συγκράτ.
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΥΡΤΟ 13ΜΜ

Αρ. είδους 071426513
EAN 4052712507595

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια

Αρ. είδους 071426513
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
Ο δακτύλιος συγκράτησης εμποδίζει την ολίσθηση της δέστρας από το κλειδί

Σχέδιο: μετρικό, ίσιο



Άκρο βιδώματος: POWERDRIV διεξαγωνικό με δακτύλιο συγκράτησης, λεπτή οδόντωση, 72 δόντια με μοχλό εναλλαγής αριστερόστροφης και δεξιόστροφης λειτουργίας και γωνία περιστροφής 5°


Πολύ ανθεκτική και στιβαρή καστάνια για υψηλές ροπές σύσφιξης



Πρότυπο: μέγ. ροπή κατά DIN 899



Υλικό: Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου



Επιφάνεια: Επιφάνεια βασικού κορμού: επιχρωμιωμένη, σατινέ ματ φινίρισμα, κίτρινο επινικελωμένο



Γεωμετρικά χαρακτηριστικά: Κλίση σιαγόνας 15°, γωνία 15°, επινικέλωση ματ δακτυλίου

Ανακοίνωση

Σημείωση: Αυτό είναι ένα ειδικό εργαλείο, για το λόγο αυτό, είναι κατάλληλο μόνο για τη χαλάρωση μπουλονιών μέχρι ενός σημείου.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ξεσφίξτε τις βίδες με το ανοιχτό άκρο και σφίξτε χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό με καστάνια στο δακτυλιοειδές άκρο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

13 mm

Μήκος (L)

178 mm

Πιθανές χρήσεις, 6 πλευρές/12 πλευρές, μετρικό σπείρωμα

13 mm

Πάχος σιαγόνας (a1)

6,4 mm

Πάχος δακτυλίου (a2)

8,6 mm

Πλάτος σιαγόνων (εξωτερικό) (b1)

26,7 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d)

24,5 mm

Μέγ. ροπή (F max.)

109 Nm

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες