Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια, εύκαμπτο

Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια, εύκ. γυαλισμ.
ΣΠΑΣΤΟ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 13ΜΜ
ZEBRA

Αρ. είδους 071425313
EAN 4038898735045

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εύκαμπτη κεφαλή με καστάνια για ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία για τα δάχτυλα και την υπέρβαση εμποδίων

Άκρο βιδώματος με καρυδάκι:


  • Τροποποιημένο POWERDRIV, διεξαγωνικό

  • Λεπτή οδόντωση, 72 δόντια, γωνία περιστροφής 5°

  • Πυρήνας με κατασκευή ακριβείας στο καρυδάκι για ομαλή και ασφαλή κίνηση

  • Λεπτή σχεδίαση για εργασία σε δυσπρόσιτα σημεία


Εύκαμπτη κεφαλή με καστάνια:


  • Άρθρωση 180°

  • Μεγάλη ευκαμψία κατά την τοποθέτηση ή τη χαλάρωση της σύσφιγξης, ειδικά σε περιορισμένους χώρους


Πρότυπο: μέγ. ροπή σύμφωνα με το DIN 899



Γεωμετρικά χαρακτηριστικά:


  • Ευθύγραμμο άκρο με καρυδάκι

  • Θέση ανοιχτού άκρου 15°
Ανακοίνωση

Ειδικό εργαλείο, το οποίο επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο έως τη μέγιστη ροπή. Συνεπώς, τα κλειδιά είναι μόνο μερικώς κατάλληλα για τη χαλάρωση βιδών.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ξεσφίξτε τις βίδες με το ανοιχτό άκρο και σφίξτε με τον μηχανισμό με καστάνια στο άκρο με το καρυδάκι.

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

13 mm

Μήκος (L)

178 mm

Πάχος σιαγόνας (a1)

6.7 mm

Πάχος δακτυλίου (a2)

8.6 mm

Πλάτος σιαγόνων (εξωτερικό) (b1)

27.2 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (d)

23.6 mm

Μέγ. ροπή (F max.)

109 Nm

Υλικό

Χάλυβας εργαλείων

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες