Σφιγκτήρας εύκαμπτων σωλήνων με σιαγόνα σύσφιγξης
Σφιγκτ. με κρίκο στερέωσης DIN 3017-2 σχ. S/B1 W1
ΚΟΛΙΕ Φ13 NORMA
Αρ. είδους 054013 9
EAN 4011231447997
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ισχυρή σιαγόνα σύσφιγξης
- Υψηλή δύναμη σύσφιγξης
- Υψηλή πυκνότητα
Φύλλα δεδομένων(X)
Αερόσακος, στερέωση/συγκράτηση
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Πλάτος ζώνης | 9 mm |
Ονομαστική διάμετρος | 13 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 12,5-13,5 mm |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσοχή |
Ροπή σύσφιγξης | 1,2 Nm |
Πρότυπα | DIN 3017 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |