Κατσαβίδι με καρυδάκι με λαβή σχήματος Τ και μαγνήτη
Κατσαβίδι με λαβή σχ. Τ, εξωτ. εξάγωνο, μαγνητικό
(ΕΠ) ΤΑΥ ΜΑΚΡΥ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 13 ΜΑΓΝΗΤ.
Αρ. είδους 071533 171
EAN 4024835331777
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξαγωνική υποδοχή με μαγνήτες
- Μαγνήτες νεοδυμίου για τη συγκράτηση παξιμαδιών και βιδών
- Εσωτερική κοιλότητα για άξονες με σπείρωμα που προεξέχουν
- Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου
- Γυαλισμένη, επινικελωμένη επιφάνεια
- Πλαστική λαβή ανθεκτική στις κρούσεις
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Υλικό λαβής | Πλαστικό |
Επιφάνεια | Με επινικέλωση |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 13 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι | 18 mm |
Μήκος λεπίδας (L2) | 350 mm |
Πλάτος λαβής (T) | 34 mm |
Πλάτος λαβής x μήκος λαβής (BxC) | 34 x 86 mm |
Εσωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D2) | 8,1 mm |