Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ταχυσύνδεσμος πεπιεσμένου αέρα Μπλοκάρει προς μία κατεύθυνση μόνο

Ταχυσύνδεσμος πεπιεσμένου αέρα
ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ Φ13 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ

Αρ. είδους 06991213

EAN 4011231611718

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ταχυσύνδεσμος πεπιεσμένου αέρα Μπλοκάρει προς μία κατεύθυνση μόνο

Αρ. είδους 06991213
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
Ονομαστικό πλάτος 7,2 = 40 mm² με σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
  • Σύνδεση σε δευτερόλεπτα

  • Γενικής χρήσης

  • Κλειστό χιτώνιο απελευθέρωσης για μηδενική ρύπανση του εσωτερικού

  • Σκληρυμένες περόνες ασφάλισης για αντοχή στη φθορά

  • Δυνατότητα χρήσης σε συνδυασμό με χαλύβδινους μαστούς

  • Δεν διαβρώνεται

  • Εξαρτήματα σύνδεσης από μπρούντζο, απλός

  • Ελατήρια και δακτυλιοειδείς ασφάλειες από ανοξείδωτο χάλυβα

  • Πίεση λειτουργίας 0-35 bar

  • Αντοχή σε θερμοκρασία: -20 °C έως +100°C
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για εσωτερική διάμετρο εύκαμπτου σωλήνα

13 mm

Μήκος (L)

55 mm

Εξωτερική διάμετρος (D)

27 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

21 mm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-20 to 100 °C

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Σφιγκτήρας με ένα αυτί συνεχούς ρύθμισης

ΣΦΙΓΚ.1ΧΡΗΣ.Π7-Φ21,0(17,8-21,0)

Μικρό συνολικό ύψος για συνδέσεις και στους πιο στενούς χώρους
x 10 Ποσότητα
Τανάλια κοπής DIN 5242

ΚΟΦΤΗΣ L200MM ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΛΙΕ

Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες