Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κατσαβίδι με εγκοπή, κοντό με στρογγυλό στέλεχος

Κατσαβίδι με στρογγυλή λεπίδα με εγκοπές, κοντό
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΝΑΝΟΣ ΙΣΙΟ 1,2X8X25 ZEBRA

Αρ. είδους 061325108

EAN 4038898275190

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κατσαβίδι με εγκοπή, κοντό με στρογγυλό στέλεχος

Αρ. είδους 061325108
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
Κοντό επιχρωμιωμένο στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα και λαβή 2 συστατικών

Συνοπτικά στοιχεία


  • Για δυσπρόσιτα σημεία και στενούς χώρους χάρη στο εξαιρετικά κοντό στέλεχος

  • Στιβαρό, στρογγυλό επιχρωμιωμένο στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα για προστασία από τη διάβρωση

  • Μύτη Black Point για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή στη βίδα

  • Η μύτη διαθέτει φινίρισμα σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5264-A και ISO 2380 για τα κατσαβίδια με εγκοπή

  • Συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 5265


Ένα εργαλείο ποιότητας στο χέρι σας


  • Ξεκούραστη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών που διαθέτει σκληρό πυρήνα και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια

  • Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη και το σκληρό υλικό στο κάτω μέρος της λαβής εξασφαλίζουν γρήγορη περιστροφή με τον δείκτη και τον αντίχειρα μόλις χαλαρώσει η βίδα

  • Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο που υπάρχει στο στέλεχος και το μέγεθος που είναι αποτυπωμένο στη λαβή
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος άκρου

Εσοχή

Πάχος κόψης x πλάτος κόψης

1,2 x 8 mm

Μήκος λεπίδας (A)

25 mm

Μήκος λαβής (B)

62 mm

Πλάτος λαβής (C)

31 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες