Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μακρόστενος λαμπτήρας "γιρλάντα"

Μακρόστενος λαμπτήρας "γιρλάντα", όχημα, τυπικός
ΛΑΜΠΑ 12V-10W 40MM ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΦΩΤΑ

Αρ. είδους 07201731

EAN 4045727190333

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μακρόστενος λαμπτήρας "γιρλάντα"

Αρ. είδους 07201731

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αξιόπιστη ποιότητα ΟΕΜ για τυπικές εφαρμογές
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Αυτοκίνητο

Ονομαστική τάση

12 V/DC

Ονομαστική ισχύς

10 W

Μήκος (A)

40 mm

Μέγ. πλάτος του γυάλινου λαμπτήρα

11 mm

Μήκος επαφής

3,5 mm

Χαρακτηρισμός πρίζας

SV8,5-8

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες