Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μακρόστενος λαμπτήρας "γιρλάντα"

Μακρόστενος λαμπτήρας "γιρλάντα", όχημα, τυπικός
ΛΑΜΠΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ 12V-10W 31MMΛΑΜΠΑ 12V

Αρ. είδους 072017351

EAN 4045727190357

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μακρόστενος λαμπτήρας "γιρλάντα"

Αρ. είδους 072017351

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αξιόπιστη ποιότητα ΟΕΜ για τυπικές εφαρμογές
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Αυτοκίνητο

Ονομαστική τάση

12 V/DC

Ονομαστική ισχύς

10 W

Μήκος (A)

31 mm

Μέγ. πλάτος του γυάλινου λαμπτήρα

10,1 mm

Μήκος επαφής

3,5 mm

Χαρακτηρισμός πρίζας

SV8,5-8

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες