Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κατσαβίδι με εγκοπή, μακρύ Με στρογγυλό στέλεχος

Κατσαβίδι με κυκλική λεπίδα με εγκοπές, μακρύ
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΙΣΙΟ 1,2Χ8,0 300MM ZEBRA

Αρ. είδους 061326108

EAN 4038898275152

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κατσαβίδι με εγκοπή, μακρύ Με στρογγυλό στέλεχος

Αρ. είδους 061326108
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
Μακρύ επιχρωμιωμένο στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα και λαβή 2 συστατικών

Μακρύ στέλεχος, τέλεια μύτη


  • Για δυσπρόσιτα σημεία και ειδικές εφαρμογές χάρη στο εξαιρετικά μακρύ στέλεχος

  • Στιβαρό, στρογγυλό επιχρωμιωμένο στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα για προστασία από τη διάβρωση

  • Μύτη Black Point για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή στη βίδα

  • Η μύτη διαθέτει φινίρισμα σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5264-A και ISO 2380 για τα κατσαβίδια με εγκοπή

  • Συμμορφώνεται με το πρότυπο DIN 5265


Δεν διαθέτει μια οποιαδήποτε λαβή


  • Ξεκούραστη εργασία χάρη στη λαβή 2 συστατικών που διαθέτει σκληρό πυρήνα και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια

  • Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη και το σκληρό υλικό στο κάτω μέρος της λαβής εξασφαλίζουν γρήγορη περιστροφή με τον δείκτη και τον αντίχειρα μόλις χαλαρώσει η βίδα

  • Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο που υπάρχει στο στέλεχος και το μέγεθος που είναι αποτυπωμένο στη λαβή
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος άκρου

Εσοχή

Πάχος κόψης x πλάτος κόψης

1,2 x 8 mm

Μήκος λεπίδας (A)

300 mm

Μήκος λαβής (B)

114 mm

Πλάτος λαβής (C)

38 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες