Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ράφι Για ερμάριο συστήματος με ανοιγόμενη πόρτα

ΡΑΦΙ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 12.8

Αρ. είδους 5583143026

EAN 4065746486941

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ράφι Για ερμάριο συστήματος με ανοιγόμενη πόρτα

Αρ. είδους 5583143026

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Σταθερή κατασκευή με φέρουσα ικανότητα 50 ή 100 kg ανάλογα με το πλάτος του συστήματος
  • Συνδυασμοί κατά παραγγελία και ευέλικτος, απλός σχεδιασμός

  • Τα ράφια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα περιβλήματα με ανοιγόμενες πόρτες στις αντίστοιχες διαστάσεις συστήματος χάρη στις ομοιόμορφες διαστάσεις των συστημάτων.

  • Τα ράφια μπορούν να ρυθμιστούν και να τοποθετηθούν εκ των υστέρων στο σύστημα με μέγεθος πλέγματος 30 mm.

  • Η υψηλής ποιότητας επικάλυψη από ηλεκτροστατική βαφή τύπου πούδρας με μικροσκοπική δομή παρέχει μια ομοιογενή και κομψή επιφάνεια
Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διαστάσεις συστήματος

12,8

Χρώμα

Γκρι ανθρακίτη RAL 7016

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου του ραφιού

100 kg

Πλάτος

735 mm

Βάθος

675 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες