Ερμάριο συστήματος συνδυασμένου τύπου 12.8: 805x770 mm
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΜΑΡΙΟΥ 12.8 805Χ770
Αρ. είδους 5583213243
EAN 4065746476959
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Συνδυασμοί κατά παραγγελία και ευέλικτος, απλός σχεδιασμός
- Ομοιόμορφες διαστάσεις συστήματος και εξαρτήματα συστήματος σε όλες τις ομάδες προϊόντων.
- Τα συρτάρια, τα ράφια, οι εκτεινόμενοι δίσκοι και τα στοιχεία οργάνωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ερμάρια με αντίστοιχες διαστάσεις συστήματος.
Περίβλημα ερμαρίου συνδυασμένου τύπου
- Σταθερή κατασκευή που δεν επηρεάζεται από συστροφές, με φέρουσα ικανότητα έως 2 τόνων
- Τα πλαστικά καλύμματα στις γωνίες λειτουργούν ως οδηγοί ολίσθησης στη βάση του ερμαρίου, οπότε η βαμμένη βάση του ερμαρίου δεν τοποθετείται απευθείας πάνω στο δάπεδο. Αντί για τα πλαστικά καλύμματα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά συνδετικά στοιχεία στο κάλυμμα των ερμαρίων για στοίβαξη των περιβλημάτων των ερμαρίων
- Οι οπές διάτρησης στο καπάκι και στα πλευρικά τοιχώματα διευκολύνουν την τοποθέτηση παρελκόμενων, όπως ακμές που εμποδίζουν την κύλιση, αλλά και το βίδωμα πολλαπλών περιβλημάτων ερμαρίων.
- Ανάλογα με το ύψος του πλαισίου, μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτό διαφορετικός αριθμός συρταριών και ένα ράφι. Υπάρχουν και άλλα διαθέσιμα προαιρετικά εσωτερικά στοιχεία, όπως πρόσθετα ράφια, εσωτερικά συρτάρια και εκτεινόμενοι δίσκοι.
- Όλα τα εσωτερικά στοιχεία μπορούν να ρυθμιστούν, να τροποποιηθούν και να τοποθετηθούν εκ των υστέρων με μέγεθος πλέγματος 30 mm.
- Η υψηλής ποιότητας επικάλυψη από ηλεκτροστατική βαφή τύπου πούδρας με μικροσκοπική δομή παρέχει μια ομοιογενή και κομψή επιφάνεια
Συρτάρια
- Αλουμινένια λαβή τύπου λωρίδας με απτική αίσθηση υψηλής ποιότητας και σχεδίαση πολυτελείας, με προαιρετικές δυνατότητες σήμανσης
- Οι εσωτερικές διαστάσεις των συρταριών είναι σύμφωνες με τις διαστάσεις του συστήματος ώστε να χωρούν όλες οι ένθετες θήκες και οι θήκες από αφρώδες υλικό, καθώς και τα κιβώτια συστήματος του ORSY® System World, οι ράγες και τα διαχωριστικά των διαμερισμάτων, τα αντιολισθητικά υποστρώματα
- Τροχήλατη πλήρης προέκταση με φέρουσα ικανότητα 80 kg
Πόρτες με μεντεσέδες
- Δίφυλλες πόρτες με μεντεσέδες, ενισχυτικό εσωτερικό προφίλ και σύστημα κλειδώματος τριών σημείων
- Χωνευτή περιστρεφόμενη λαβή και μηχανική κλειδαριά με κύλινδρο. Δυνατότητα σχεδίασης μεμονωμένων κυκλωμάτων κλειδώματος, συστημάτων κλειδώματος ή ηλεκτρονικών κλειδαριών σε όλες τις ομάδες προϊόντων.
Διατίθενται και άλλα ολοκληρωμένα παρελκόμενα συστήματος
Φύλλα δεδομένων(X)
Διαστάσεις συστήματος | 12,8 |
Ύψος | 795 mm |
Αριθμός συρταριών | 1 Stck(pcs) |
Σχεδίαση συρταριού | 1 συρτάρι, μπροστινό ύψος 150 mm |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου του συρταριού | 80 kg |
Τύπος απόσπασης | Πλήρης προέκταση |
Σχεδίαση πόρτας | Δίφυλλες πόρτες |
Ύψος πόρτας | 540 mm |
Αριθμός ραφιών | 1 Stck(pcs) |
Ικανότητα μεταφοράς φορτίου του ραφιού | 100 kg |
Τύπος κλειδαριάς | Κλειδαριά με κύλινδρο |
Χρώμα περιβλήματος | Γκρι ανθρακίτη RAL 7016 |
Χρώμα μπροστινού μέρους | Γκρι ανθρακίτη RAL 7016 |
Πλάτος | 805 mm |
Βάθος | 770 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!