Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συλλογή χωρισμάτων με ράγες και χωρίσματα διαμερισμού για διαστάσεις συστήματος 12.8

ΣΕΤ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ 12.8 60ΜΜ 114ΜΜ

Αρ. είδους 5583243003

EAN 4065746481564

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συλλογή χωρισμάτων με ράγες και χωρίσματα διαμερισμού για διαστάσεις συστήματος 12.8

Αρ. είδους 5583243003

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χωρίσματα κατασκευασμένα από επιψευδαργυρωμένη λαμαρίνα για πρακτικό και ευέλικτο διαχωρισμό των συρταριών, προσαρμοσμένα στις διαστάσεις των αντίστοιχων συρταριών.
  • Συνδυασμοί κατά παραγγελία και ευέλικτος, απλός σχεδιασμός

  • Η συλλογή χωρισμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα συρτάρια με αντίστοιχες διαστάσεις συστήματος χάρη στις ομοιόμορφες διαστάσεις των συστημάτων.

  • Διατίθεται σε δύο διαφορετικά ύψη. Κατάλληλη για κιβώτια ύψους 60 mm, για πάνελ ύψους 90 και 120 mm και για κιβώτια ύψους πάνω από 150 mm.

  • Οι ράγες και τα χωρίσματα διαμερισμού στερεώνονται εύκολα με πλαστικές βάσεις και μπορούν να αλλαχθούν ή να προεκταθούν οποιαδήποτε στιγμή. Τα χωρίσματα μπορούν επίσης να βιδωθούν στη βάση του κιβωτίου συρταριών, που διαθέτει οπές ανοιγμένες εκ των προτέρων.

  • Χάρη στις διαστάσεις του συστήματος, οι ράγες και τα χωρίσματα διαμερισμού στα συρτάρια μπορούν να συνδυαστούν με όλα τα ένθετα από αφρώδες υλικό και τις ένθετες θήκες, ενώ μπορούν να προστεθούν κιβώτια και αντιολισθητικά υποστρώματα από τη σειρά προϊόντων ORSY® System World
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Διαστάσεις συστήματος

12,8

Αριθμός διαμερισμάτων

10 Stck(pcs)

Ύψος ντουλαπιού με συρτάρια

114 mm

Πλάτος (εσωτερική διάσταση συρταριού)

694 mm

Βάθος (εσωτερική διάσταση συρταριού)

670 mm

Υλικό

Χαλύβδινο φύλλο

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες