Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Νάιλον αγκύριο

Νάιλον βύσμα
ΒΥΣΜΑ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ 12Χ60

Αρ. είδους 090312 60

EAN 4050641571496

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Νάιλον αγκύριο

Αρ. είδους 090312 60

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για ελαφριά φορτία (δευτερεύουσες συνδέσεις)
  • Πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας (νάιλον)

  • Χωρίς αλογόνα και σιλικόνη

  • Αντοχή σε θερμοκρασίες από -40 °C έως +80 °C

  • Το στοπ που τοποθετείται με σφυρί εμποδίζει την πρώιμη διαστολή του αγκυρίου κατά τη διαμπερή τοποθέτηση

  • Η ασφάλεια κατά της συστροφής εμποδίζει τη συστροφή μέσα στην οπή διάτρησης

  • Η οπή για βύσμα χωρίς πίεση διαστολής, εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στο επίχρισμα και τα πλακίδια

  • Διαμπερής τοποθέτηση και τοποθέτηση με κοπίλια

  • Για τη στερέωση, συνιστούμε τη βίδα για βύσμα ASSY-D
Ανακοίνωση
  • Ανοίξτε οπές σε διάτρητα τούβλα με περιστροφικό τρυπάνι (χωρίς κρουστικό εργαλείο)

  • Τα υπολείμματα της διάτρησης πρέπει να απομακρύνονται από την οπή

  • Μήκος βίδας = πάχος εξαρτήματος (+ πάχος επιχρίσματος/μονωτικού υλικού) + μήκος αγκυρίου + διάμετρος βίδας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Πλαστικά αγκύρια για ελαφριά φορτία (δευτερεύουσες συνδέσεις)

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκυρόδεμα, συμπαγή τούβλα, συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα, σκληρούς φυσικούς λίθους

  • Κατάλληλο για την τοποθέτηση κουρτινόξυλων, επιτοίχιων ραφιών, ελαφριών επιτοίχιων ντουλαπιών, κορνιζών, αγωγών καλωδίων, σφιγκτήρων καλωδίων, ηλεκτρικών διακοπτών, κρεμαστρών πετσετών, πινακίδων, ανιχνευτών κίνησης, αναρτώμενων καλαθιών κ.λπ.

  • Για την τοποθέτηση εξαρτημάτων σε συνδυασμό με ξυλόβιδα ή βίδα μοριοσανίδας (χωρίς αιχμή διάτρησης, φρέζα σπειρωμάτων, δακτυλιοειδές σπείρωμα) (π.χ. ASSY-D)

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρά δωμάτια σε συνδυασμό με βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα

Διάμετρος αγκυρίου

12 mm

Μήκος αγκυρίου (l)

60 mm

Βάθος πάκτωσης (h nom)

60 mm

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

12 mm

Απαιτούμενη διάμετρος ξυλόβιδας (d scr.wood)

8 - 10 mm

Απαιτούμενη διάμετρος βίδας μοριοσανίδας (d scr.particle)

10 mm

Ελάχ. απαιτούμενη διάμετρος βίδας

8 mm

Μέγ. απαιτούμενη διάμετρος βίδας

0 mm

Βάθος πάκτωσης (h s)

60 mm

Απόσταση από κέντρο σε κέντρο (a)

120 mm

Διάκενο άκρου (a r)

60 mm

Βάθος οπής διάτρησης (t)

75 mm

Μέγ. ύψος εξαρτήματος (d a) - συνθήκη

Εξαρτάται από το μήκος της βίδας

Απαιτούμενο μήκος βίδας (l s)

Πάχος του πρόσθετου μέρους (+ πάχος επιχρίσματος/μονωτικού υλικού) + μήκος αγκυρίου + διάμετρος βίδας

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Βίδες βυσμάτων ASSY® D Πομπέ κεφαλή, χωρίς αιχμή διάτρησης

ΒΙΔΑ ASSY ΠΟΜΠΕ Γ/Β RW40 8Χ70/60

Για χρήση με πλαστικά αγκύρια
x 75 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες