Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βελτιωτικό απόδοσης κιβωτίου ταχυτήτων

Πρόσθετο γραναζιών, φροντίδα μηχαν. κιβωτ. ταχυτ.
ΒΕΛΤΙΩΤΙΚ.ΛΕΙΤΟΥΡ.ΧΕΙΡΟΚ.ΚΙΒΩΤ.125ML

Αρ. είδους 5861400125

EAN 4050641541666

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βελτιωτικό απόδοσης κιβωτίου ταχυτήτων

Αρ. είδους 5861400125
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
Μόνιμη προστασία για όλους τους τύπους μηχανικών κιβωτίων ταχυτήτων

Λιπαντικό υψηλής απόδοσης


  • Μειώνει τη φθορά μέσω της τεχνολογίας OMC2

  • Σταθεροποιεί το ιξώδες

  • Επιβραδύνει την αλλοίωση του λαδιού

  • Προστατεύει από τη διάβρωση

  • Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων

  • Εξασφαλίζει καθαρές, ακριβείς αλλαγές ταχυτήτων

  • Μειώνει τον θόρυβο από την τριβή


Συμπυκνωμένο υγρό με ενεργές ουσίες, που συμμορφώνεται με τις διεθνείς προδιαγραφές


Για φορτίο μέγιστης πίεσης

Ανακοίνωση

Ακατάλληλο για λάδια πολυγλυκόλης

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Χρησιμοποιήστε το όταν ακούγονται θόρυβοι από το κιβώτιο ταχυτήτων, όταν υπάρχουν προβλήματα στις αλλαγές ταχυτήτων και ως προληπτικό μέτρο κάθε φορά που αλλάζετε λάδι στο κιβώτιο και κάθε φορά που γίνεται επισκευή στο κιβώτιο ταχυτήτων.



Κατάλληλο για ορυκτέλαια και συνθετικά λάδια κιβωτίου ταχυτήτων.

Οδηγίες

Βιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης και προσθέστε τα περιεχόμενα του δοχείου στο λάδι κιβωτίου ταχυτήτων γέρνοντας τη βαλβίδα. Η ποσότητα του βελτιωτικού απόδοσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% του συνολικού όγκου του λαδιού. Το περιεχόμενο ενός δοχείου επαρκεί για 2,5 λίτρα λαδιού κιβωτίου ταχυτήτων.

Περιεχόμενα

125 ml

Χρώμα

Κόκκινο

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Χημική βάση

Υδρογονάνθρακας

Πυκνότητα

0,8 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

12 Month

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες