Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μέγγενη παράλληλων σιαγόνων με ρυθμιζόμενη ράγα οδήγησης

Μέγγενη παράλλ. σιαγόνων με ρυθμιζόμ. ράγα οδήγ.
ΜΕΓΚΕΝΗ ΠΑΓΚΟΥ 125ΜΜΧ150ΜΜ

Αρ. είδους 071467103

EAN 4011231721271

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μέγγενη παράλληλων σιαγόνων με ρυθμιζόμενη ράγα οδήγησης

Αρ. είδους 071467103
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
Ανθεκτική και στιβαρή μέγγενη με ρυθμιζόμενη ράγα οδήγησης
  • Η ρυθμιζόμενη κεντρική ράγα οδήγησης εξασφαλίζει απολύτως παράλληλη σύσφιγξη

  • Οι σιαγόνες με επιφανειακή επαγωγική σκλήρυνση και οι σφυρήλατες, σκληρυμένες σιαγόνες σύσφιγξης σωλήνων εξασφαλίζουν σταθερό κράτημα

  • Η άτρακτος, η οποία είναι ανθεκτική στη βρομιά και διαθέτει ρουλεμάν ακριβείας, σε συνδυασμό με το διπλό τραπεζοειδές σπείρωμα εξασφαλίζει ότι η μέγγενη είναι πάντα έτοιμη για χρήση

  • Η σφυρήλατη πίσω σιαγόνα με άκμονα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ίσιωμα και σφυρηλάτηση

  • Χάρη στο μπροστινό άνοιγμα, το προϊόν είναι ιδανικό για χρήση σε πάγκους εργασίας με περιορισμένο χώρο

  • Διατίθεται με σιαγόνες σύσφιγξης σε διάφορα πλάτη και με διαφορετικά πλάτη ανοίγματος
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος σιαγόνας σύσφιγξης (B1)

125 mm

Μέγ. πλάτος σύσφιγξης (A max)

150 mm

Βάθος σύσφιγξης (T)

80 mm

Μήκος (L1)

355 mm

Ύψος (h)

150 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες