Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βιδωτός σφιγκτήρας από μαλακό σίδηρο χωρίς προστατευτικά καλύμματα

Βιδωτ. σφιγκτ., μαλακός σίδηρος χωρίς προστ. κάλ.
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΧΥΤΟΣ. ΜΕ ΒΙΔΑ 1250X120MM

Αρ. είδους 0714671125
EAN 4011231721394

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βιδωτός σφιγκτήρας από μαλακό σίδηρο χωρίς προστατευτικά καλύμματα

Αρ. είδους 0714671125
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
Για άκαμπτη, μη ελαστική και ασφαλή σύσφιγξη με τις ράβδους από μαλακό σίδηρο υψηλής ποιότητας
  • Μεγάλη ανθεκτικότητα, διάρκεια ζωής, ευκαμψία και αντοχή στη διάβρωση χάρη στον βραχίονα σύσφιγξης από μαλακό σίδηρο με ηλεκτροστατική βαφή τύπου πούδρας

  • Βέλτιστη προσαρμογή ανάλογα με το υλικό χάρη στην κινητή πλάκα πίεσης, η οποία είναι κατασκευασμένη με διαδικασία ψυχρής εξέλασης

  • Η ενσωματωμένη αντιολισθητική προστασία, η οποία περιλαμβάνει μια ακέφαλη βίδα που εισέρχεται στον οδηγό της ράγας, εμποδίζει τη χαλάρωση και το γλίστρημα του σφιγκτήρα

  • Για υψηλή σταθερότητα και αντοχή στη διάβρωση, η ράγα κοίλου προφίλ είναι κατασκευασμένη από ποιοτικό χάλυβα ψυχρής εξέλασης και διαθέτει επιπλέον 6-πλη ράβδωση και γαλβανισμένη επιφάνεια

  • Για μέγιστη καταπόνηση χάρη στην άτρακτο με εξελασμένο, σκληρυμένο και βαμμένο τραπεζοειδές σπείρωμα

  • Βέλτιστη μετάδοση του φορτίου χάρη στη διαχειρίσιμη, εργονομικά διαμορφωμένη και περτσινωμένη χωρίς γρέζια ξύλινη λαβή

  • Το προϊόν διατίθεται με διάφορα πλάτη σύσφιγξης, οπότε είναι κατάλληλο για μεγάλη γκάμα εφαρμογών
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγ. πλάτος σύσφιγξης

1250 mm

Προεξοχή (L1)

120 mm

Πλάτος προφίλ (B)

35 mm

Πάχος προφίλ (L2)

11 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες