Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπουζόνι με άκρο με σπείρωμα ≈ 1,25 d DIN 939, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

DIN 939, ακάλυπτος ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΒΙΔΑ ΑΛΛΕΝ ΑΚΕΦΑΛΗ DIN 916 A4/70 M6X40

Αρ. είδους 02776 40
EAN 4046777401820

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπουζόνι με άκρο με σπείρωμα ≈ 1,25 d DIN 939, ανοξείδωτος χάλυβας A4, απλός

Αρ. είδους 02776 40

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα
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
M6

Μήκος (l1)

40 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (l2)

18 mm

Μήκος σπειρώματος 2 (μετρικό σπείρωμα) (l3)

7,5 mm

Πρότυπα

DIN 939

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Κατηγορία ιδιοτήτων

70

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Χωρίς κεφαλή

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Χωρίς υποδοχή

Εσωτερική οδήγηση

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Διάμετρος στελέχους

6 mm

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή