Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπουζόνι με άκρο με σπείρωμα ≈ 1,25 d για κατασκευή δοχείων πίεσης DIN 939, ανοξείδωτος χάλυβας A4/70, απλός

DIN 939, απλός ανοξείδωτος χάλυβας A4, AD W 7/2
ΜΠΟΖΟΝΙ DIN939 A4-70 M10X25 TUV

Αρ. είδους 009241025

EAN 4056807277066

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπουζόνι με άκρο με σπείρωμα ≈ 1,25 d για κατασκευή δοχείων πίεσης DIN 939, ανοξείδωτος χάλυβας A4/70, απλός

Αρ. είδους 009241025
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
Μπουζόνια με πλήρες σπείρωμα για κατασκευή δοχείων πίεσης σύμφωνα με τους κανονισμούς AD. Τα έγγραφα του Κώδικα πρακτικής AD 2000 δημιουργούνται από την "Working Group for Pressure Vessels" (Ομάδα εργασίας για τα δοχεία πίεσης).

Ανακοίνωση

Επωνυμία με αναγνώριση TÜV. Πληροί τις προϋποθέσεις του "Κώδικα Πρακτικής AD 2000 W 7/2" (παλαιότερα "W 2") όσον αφορά την αποποίηση του πιστοποιητικού δοκιμών 3.1 (σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 10204). Βλ. φύλλο δεδομένων υλικών VdTÜV 1253/4. Το "Φύλλο δεδομένων υλικών VdTÜV 1253/4" περιέχει τους κατασκευαστές μπουζονιών και παξιμαδιών που επιθεωρούνται από ειδικό του Γερμανικού Τεχνικού Εποπτικού Οργανισμού (TÜO).

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M10

Μήκος (l1)

25 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (l2)

18 mm

Μήκος σπειρώματος 2 (μετρικό σπείρωμα) (l3)

12 mm

Πρότυπα

DIN 939

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Κατηγορία ιδιοτήτων

70

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Χωρίς κεφαλή

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Χωρίς υποδοχή

Εσωτερική οδήγηση

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1,5 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

Κατασκευή δοχείου πίεσης

Ρυθμιζόμενη περιοχή

AD W 7/2

Προϊόν κατασκευών

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες