Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπουζόνι με άκρο με σπείρωμα ≈ 1,25 d DIN 939, χάλυβας 8.8, απλός

DIN 939, απλός χάλυβας 8.8
ΜΠΟΥΖΟΝΙ DIN939 8.8 M16X90

Αρ. είδους 025081690

EAN 4038898181378

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπουζόνι με άκρο με σπείρωμα ≈ 1,25 d DIN 939, χάλυβας 8.8, απλός

Αρ. είδους 025081690

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα
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
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M16

Μήκος (l1)

90 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (l2)

38 mm

Μήκος σπειρώματος 2 (μετρικό σπείρωμα) (l3)

20 mm

Πρότυπα

DIN 939

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

8.8

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Χωρίς κεφαλή

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Χωρίς υποδοχή

Εσωτερική οδήγηση

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

2 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Διάμετρος στελέχους

16 mm

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή

0 - δεν εφαρμόζεται

Προϊόν κατασκευών

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες