Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπουζόνι με άκρο με σπείρωμα ≈ 1,25 d DIN 939, χάλυβας 5.8, απλός

DIN 939, απλός χάλυβας 5.8
(ΕΠ) ΜΠΟΥΖΟΝΙ DIN939 5.8 M12X60

Αρ. είδους 025012 60
EAN 4011231298322

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπουζόνι με άκρο με σπείρωμα ≈ 1,25 d DIN 939, χάλυβας 5.8, απλός

Αρ. είδους 025012 60

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα
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
M12

Μήκος (l1)

60 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (l2)

30 mm

Μήκος σπειρώματος 2 (μετρικό σπείρωμα) (l3)

15 mm

Πρότυπα

DIN 939

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

5.8

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Χωρίς κεφαλή

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Χωρίς υποδοχή

Εσωτερική οδήγηση

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1,75 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Διάμετρος στελέχους

12 mm

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή