Μπουζόνι με άκρο με σπείρωμα ≈ 1,25 d DIN 939, χάλυβας 5.8, απλός
DIN 939, απλός χάλυβας 5.8
ΜΠΟΥΖΟΝΙ DIN939 5.8 M10X35
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M10 |
Μήκος (l1) | 35 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (l2) | 26 mm |
Μήκος σπειρώματος 2 (μετρικό σπείρωμα) (l3) | 12 mm |
Πρότυπα | DIN 939 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 5.8 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Χωρίς κεφαλή |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Χωρίς υποδοχή |
Εσωτερική οδήγηση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 1,5 mm |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Διάμετρος στελέχους | 10 mm |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |