Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπουζόνι με άκρο με σπείρωμα ≈ 1,25 d DIN 939, χάλυβας 5.8, απλός

DIN 939, απλός χάλυβας 5.8
ΜΠΟΖΟΝΙ DIN939 5.8 M10X20

Αρ. είδους 025010 20
EAN 4045727348147

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπουζόνι με άκρο με σπείρωμα ≈ 1,25 d DIN 939, χάλυβας 5.8, απλός

Αρ. είδους 025010 20

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα
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
M10

Μήκος (l1)

20 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) (l2)

14 mm

Μήκος σπειρώματος 2 (μετρικό σπείρωμα) (l3)

12 mm

Πρότυπα

DIN 939

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

5.8

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Χωρίς κεφαλή

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Χωρίς υποδοχή

Εσωτερική οδήγηση

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

1,5 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Διάμετρος στελέχους

10 mm

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

A

Περιοχή εφαρμογής

0 - δεν εφαρμόζεται

Ρυθμιζόμενη περιοχή