Φιλιέρα HSS DIN EN 22568 για τυπικά μετρικά σπειρώματα ISO
Φιλιέρα HSS DIN 13-1
ΦΙΛΙΕΡΑ HSS DIN223 Μ8
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τομή και από τις δύο πλευρές
- Δυνατότητα χρήσης και από τις δύο πλευρές
- Σπειροτόμηση με μία και μόνο διαδικασία
- Εύκολη κοπή και εξαιρετική απομάκρυνση γρεζιών στην κατεύθυνση κοπής
Υψηλή διατήρηση άκρων
Φύλλα δεδομένων(X)
Ο σπειροτόμος τοποθετείται στη βάση στο ύψος της μεσαίας βίδας. Το σφίξιμο των βιδών γίνεται με κατσαβίδι. Ο σπειροτόμος τοποθετείται κατακόρυφα πάνω στο τεμάχιο εργασίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις δύο πλευρές. Κατά την κοπή. πρέπει να προστίθεται επαρκής ποσότητα λαδιού κοπής. Μετά από δύο περιστροφές, η κοπή σπάει με σύντομη επαναφορά προς τα πίσω.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!